1,366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質溶解亜鉛メッキ タイプ釘止式 耐荷重(kg)140 アズワン品番64-3204-27
1個
199 税込219
当日出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CLOVER(クローバ)C形ジョイント
構成部品C形ジョイント×2、4×30特先トラスコーススレッド×8
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

プレスクランプ 極小 セット モノタロウ 動画あり
模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。
用途模型や工作などの細かい保持作業に。 最大口開き(mm)10 アゴの深さ(mm)10 材質鋼板
1セット(4個)
569 税込626
当日出荷

構成部品C形ジョイント×2、4×30特先トラスコーススレッド×12
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085 表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
3,500 税込3,850
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付 トラスコ品番320-3565 材質スチール(ユニクロ) 適合レール10Mレール
1個
429 税込472
当日出荷

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき 寸法(mm)60×50
1個
418 税込460
当日出荷

リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)0.06 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷



先端が自在金具付の為、角度のある対象物もクランプできます。
種類グリッププライヤ 材質炭素工具鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



東洋技研取付金具
RoHS
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途手摺のコーナー部材 材質亜鉛合金/樹脂 形状ブラケットコーナー 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
特価
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未来工業LC直交金具
C形鋼にLアングルを固定し、パッケージエアコン等を取り付ける場合に使用します。※取り付けには、市販のボルトナットが別途必要です。ミラックハンガー等にも施工できます。(ミラックハンガー用ナットW3/8使用)
シルバー 対象鋼材C形鋼50×100
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷

仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 材質亜鉛合金/樹脂 形状直止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
特価
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 材質亜鉛合金 全長(mm)97 アンティークゴールド 適合パイプ径(Φmm)35 径(mm)35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KS天井吊金具
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型 仕上溶融亜鉛めっき 適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3 許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291 締付トルク(N・m)4~7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
当日出荷

C形鋼内に突起が出ず、ケーブルカッシャーがスムーズに走行できます。
適合ケーブルカッシャーCK-90型
1組
3,798 税込4,178
当日出荷

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3928 形状L受 全長(mm)70 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)180 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
799 税込879
翌日出荷

ネグロス電工ケーブル支持金具
取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼 適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで 適合フランジ厚(mm)1.2~3.2 回線種別1~6回線
1袋(20個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1個
449 税込494
当日出荷

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3926 形状直止 全長(mm)75 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)163 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35 丸座径(Φmm)54
1個
999 税込1,099
翌日出荷

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3927 形状直受 全長(mm)47 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)110 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
899 税込989
翌日出荷


形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10組)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)