ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
鋼材に穴を開け、付属のボルトを貫通させて固定しますから、ずれる心配がありません。
衝撃吸収ゴム付です。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
鋼板リブ付成形で強度抜群。
バーリングネジで押し引きの強度安心。
回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプC形鋼用
許容荷重(kN)1.96(200kgf)
仕上溶融亜鉛めっき
ナット平径(mm)21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
H形鋼(鋼材厚20mmまで)、C形鋼組み合わせ(ツバ20mmまで)
H・C形鋼用
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに
仕様●許容静荷重:490N●材質:SPHC
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。
色ベージュ(本体特殊塗装)
許容静荷重(N[kgf])981[100]
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~11.5mm迄
適合鋼材幅(mm)C形鋼(60~100)
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
サポート金具が取り付けられます。
アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
鋼材厚20mmまで
H・C形鋼用
吊ボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します
角度調整ができます
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで)
H・L・C形鋼用
ナット付
仕様●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8”
アズワン品番65-2123-87
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ