吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
スライドさせて、位置の調整ができます。
組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
"鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。
プレス一体成形なので強度上安定しています。
H形鋼からもC形鋼からも吊れます。
下から取り付け作業ができます。
仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。"
タイプHC型
仕上溶融亜鉛めっき
適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3
許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
サポート金具が取り付けられます。
アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥479
税込¥527
欠品中
チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。
用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転
種別横吊クランプ
材質特殊合金鋼
チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
許容静荷重70Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで
吊ボルト径W3/8
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
許容静荷重50Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで
吊ボルト径W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
角度調整ができます。
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合H・L・C形鋼・吊りボルト
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)0.06
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)0.075
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)10~20
吊り数1
寸法H(mm)226
寸法P(mm)155
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。
さまざまな締結下地に使用可能。
使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。
簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。
高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。
非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー
付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
寸法H(mm)30
寸法W(mm)30
リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
企業努力により最低価格で量産しています。
コスト削減、納期短縮間違い無し。
用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等
寸法h1(mm)35.5
寸法C1(mm)30
寸法t(mm)3
寸法d(mm)W3/8-16
寸法d2(mm)Φ10.2
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
関連キーワード