カテゴリ

  • 空調・電設資材(161)
    • 金属製直管電線管(8)
    • その他電線管(4)
    • 電線管用カップリング(30)
  • 物流用品(12)
    • 重量フック(4)
    • 吊具(5)
    • ワリカン(1)
    • ターンバックル・シャックル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,653)
  • 測定用品(156)
  • 農業機械(103)
  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 作業工具(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 研磨材(27)
  • 機構部品(25)
  • 電気材料(23)
  • 制御機器(13)
  • 電動工具(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 切削工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
導体外径(Φmm)
内径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c管」の検索結果

関連キーワード
4,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
Cカン オーエッチ工業Cカンオーエッチ工業(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
Cカン CL スリーエッチCカン CLスリーエッチ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
パワーCカン 水本機械製作所パワーCカン水本機械製作所(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管薄鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
Cカンレバーセット オーエッチ工業Cカンレバーセットオーエッチ工業(1件のレビュー)
549税込604
1セット
当日出荷
ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。
用途ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。玉掛け作業に。仕様Cカンレバーセットトラスコ品番836-1966適合機種CK-10S、CK-20S材質スチール(S45C)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ7 1364
ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
O型フック ステンレス製 水本機械製作所O型フック ステンレス製水本機械製作所(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
Cカン オーエッチ工業Cカンオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です寸法C(mm)24
O型フック ステンレス製 TRUSCOO型フック ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
リングキャッチ ステンレス モノタロウリングキャッチ ステンレスモノタロウ(29件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
ステンレスCカン コンドーテックステンレスCカンコンドーテック
629税込692
1個
5日以内出荷
材質ステンレス種類リンク
厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管厚鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
強力Cカン タコマン強力Cカンタコマン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
Dフック TRUSCODフックTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
7160 長袖ツナギ服(T/C円管服)(薄手) Big Run(シンメン)7160 長袖ツナギ服(T/C円管服)(薄手)Big Run(シンメン)(57件のレビュー)
3,500税込3,850
1着
3日以内出荷
薄手の綿混ツナギ(作業服)です。 腰伸びで作業ラクラク。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)150生地ポプリン(平織り)名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
C31 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC31 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●全長(mm):38アズワン品番65-2253-46
C19 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC19 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●全長(mm):28アズワン品番65-2253-44
C25 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC25 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●全長(mm):34アズワン品番65-2253-45
シュレンク管 Cタイプ コスモスビードシュレンク管 Cタイプコスモスビード
15,880税込17,468
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具 南電機リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具南電機
3,500税込3,850
1箱(20個)
欠品中
リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-42
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
Φ120直管C900 ノーリツΦ120直管C900ノーリツ
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
Φ120排気部材
対応機種GQ-C5032WZ-H関連資料(0.42MB)
E31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
850税込935
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mmアズワン品番65-2262-46
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-44
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
585税込644
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-45
ステンレスサドル 管類用C付 永楽産業ステンレスサドル 管類用C付永楽産業
1,998税込2,198
1箱(25個)
翌日出荷
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個アズワン品番65-2253-52
C19 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC19 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
320税込352
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-49
C31 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC31 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
815税込897
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38アズワン品番65-2253-51
C25 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC25 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
440税込484
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5アズワン品番65-2253-50
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-57
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-55
関連キーワード
...