クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085
表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
C形鋼内に突起が出ず、ケーブルカッシャーがスムーズに走行できます。
適合ケーブルカッシャーCK-90型
1組
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20
表面処理電気亜鉛めっき
1箱(20個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)2.0
寸法A(mm)23
寸法B(mm)6
適合フランジ厚(mm)1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
サポート金具が取り付けられます。
アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~11.5mm迄
適合鋼材幅(mm)C形鋼(60~100)
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)0.075
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
使用荷重(kg)150
寸法T(mm)3.2
使用荷重(kN)1.47
一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14
表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき
穴数(クリップ)2
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
トラスコ品番424-1653
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
1パック(20本)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。
プレス一体成形なので強度上安定しています。
H形鋼からもC形鋼からも吊れます。
下から取り付け作業ができます。
仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型
仕上溶融亜鉛めっき
適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3
許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
C形鋼にLアングルを固定し、パッケージエアコン等を取り付ける場合に使用します。※取り付けには、市販のボルトナットが別途必要です。ミラックハンガー等にも施工できます。(ミラックハンガー用ナットW3/8使用)
色シルバー
対象鋼材C形鋼50×100
1箱(10個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ソフトスプリング付でスムーズな使い心地です。
ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板を山をつぶさずスッキリと切断可能です。
安心安全のワンタッチセーフティーロック付きです。
用途ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板の切断に。
トラスコ品番362-4435
材質刃部:カーボン鋼(S50C)、グリップ:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)220
刃長(mm)70
刃厚(mm)3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 55
最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297
締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291
締付トルク(N・m)4~7
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 55
最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137
締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6110、(垂直方向)6975
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)0.06
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。
パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12
表面処理ダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
厚さ(mm)20迄
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
C型鋼(60×30、75×45)とパイプを留める部品。
用途C鋼×パイプ用の十字金具
H型鋼とC型鋼のクロスジョイント金具(左右兼用)H鋼厚25mmまで対応
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)3.2・W3/8
許容静荷重(kg)60
1ケース(120セット)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
C型鋼(1.6mm・2.3mm)勾配用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
許容静荷重(kg)120
1ケース(200個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ