9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質ステンレス(SUS304) 引張荷重(N)49 質量(g)23 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21457
1個
771 税込848
当日出荷

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
839 税込923
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ふっ素加工用たこ焼き針
全長(mm)180 材質ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)・ 針:ナイロン(耐熱温度250度) 質量(g)14
1個
299 税込329
翌々日出荷

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。
用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭 成分クエン酸 形状粉末 シリーズ激落ちくん 内容量(g)300 液性酸性
1個(300g)
329 税込362
当日出荷


機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)