52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
用途計測機器・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 引張荷重(N)147 質量(g)64 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード20036
1個
887 税込976
当日出荷

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず) 黒(基材) タイプ【ステム数】400 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口 表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械 長さ(m)1 材質クロロプレン(CR) 使用周囲温度(℃)-20~+80 標準色ブラック
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着剤付き 標準色ブラック
1個
73 税込80
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
563 税込619
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤 材質シリコーンゴム ホワイト 耐熱温度(℃)-50~+250
1個
特価
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。 長さ(m)20 規格UL規格UL510(FR)
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質黄銅線(C2700W) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
1個
23 税込25
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-20~80 長さ(m)1
1個
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
6 税込7
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫 材質シリコーンスポンジ グレー 種類ゴム足 使用周囲温度(℃)-40~+200 特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
1個
193 税込212
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器 材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
1個
19 税込21
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
用途小型配電盤・小型分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)40 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
507 税込558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マスキング リベット
塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤 材質シリコーンゴム 耐熱温度(℃)-50~+250
1個
25 税込28
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器 材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト 材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0) 材質(コア)ソフトフェライト
1個
84 税込92
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL) 必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10) 強力両面テープ付。
用途配電盤・分電盤 質量(g)30 寸法L(mm)38 材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP) 材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP) タキゲンコード23991
1個
355 税込391
4日以内出荷

1個
29 税込32
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。 長さ(m)20 UL規格UL510(FR) タキゲンコード24337
1個
3,705 税込4,076
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴム
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備 材質フッ素系スポンジ ブラック 種類ゴム足 使用周囲温度(℃)-20~+230 特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
1個
5,590 税込6,149
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)0.3 寸法D(Φmm)11 寸法W(mm)10 適合ビスC-1029-TR6-4-20 タキゲンコード905842
1個
24 税込26
4日以内出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)6 寸法L1(mm)5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)20 寸法M(mm)5 ねじ寸法MM5 タキゲンコード820278
1個
142 税込156
4日以内出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)12 寸法D2(Φmm)28 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)10 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)6 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)20 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20631
1個
149 税込164
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)締付抜差しハンドル
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型
用途振動機器 材質本体/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品専用止め金 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/クロメート処理 タキゲンコード00371
1個
799 税込879
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番
アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤 材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,520 税込1,672
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)0.3 寸法D(Φmm)11 寸法W(mm)10 適合ビスC-1029-TR6-4-20 タキゲンコード905794
1個
24 税込26
4日以内出荷