20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★シアターラックシステム。AN-ACD2。AN-ACR1。AN-ACS1。AN-ACX1。AN-ACX2。AN-ACY1。AN-AR300。AN-AR310。AN-AR410。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BD-UT1100。BD-UT1200。BD-UT2100。BD-UT2200。BD-UT3100。BD-UT3200。BD-UW2200。4B-C10BT3。4B-C10DW3。4B-C10EW3。4B-C20AT3。4B-C20BT3。4B-C20DT3。4B-C20DW3。4B-C20ET3。4B-C20EW3。4B-C30DT3。4B-C30DW3。4B-C40AT3。4B-C40BT3。4B-C40DT3。4B-C40ET3。4B-C40EW3。4B-C60ET3。TU-UD1000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
959 税込1,055
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CA2B63-30KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-30KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

CA2B63-30NZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-30NZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30ZB3) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZB3) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等
用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します 主な適合純正品番0194-X / 9780GN 適合エンジン型式DV6 / DLD-416 適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3C30) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM3~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ストレーナマトメ
部品名称ストレーナマトメ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.13MB) 図解NoBSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.35、BSM-1040SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.3、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-840SLT-C2S 水分器 調圧弁部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.40、BSM-1540SLT-C2-1 分水器,調圧弁部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.30、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.3、BSM-640SLT 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.30、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.40、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.35、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.30、KBM-3015D-2 分水器部品_No.29、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.3、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-1040SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.40、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.30、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.35、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.40
1個
1,788 税込1,967
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン
備考13X17X2T 規格13X17X2Tヤマホ 部品名称ゴムマルパッキン 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.26、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.26、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品2部品_No.29、BSA-650C -1シリーズ ノズル組立部品_No.30、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ B 2004年3月~部品_No.120、BSA-420JDASH ノズル関係 業務オプション部品_No.28、BSA-420JAS ノズル関係 業務オプション部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品3部品_No.13、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム,ノズル部品_No.27、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.37、BSA-420LDASH ノズル関係 業務オプション部品_No.28、BSA-420JES ノズル関係 業務オプション部品_No.28など
1個
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボウシン ゴム
規格20-M6X14 部品名称ボウシン ゴム 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.36MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.84MB) 図解NoLVM400V-2 60HZ 本体部品_No.21、LVM752 60HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.4、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.20、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.30、LVM753 60HZ 本体部品_No.23、SSA-G530 ラジエータ・マフラ取付部品_No.6、BSA-650シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.32、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.30、LVM753 50HZ 本体部品_No.23、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.37、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.29、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.28、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.28、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.52、LVM1501T 50HZ 本体部品_No.30、LVM400V-2 50HZ 本体部品_No.21、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.44、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.11、MKW728B 本体,各部取付部品_No.14、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.4、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.30、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.28、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MKW728H 本体,各部取付部品_No.15、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31
1個
789 税込868
7日以内出荷