カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,353)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(546)
  • トラック純正部品(433)
  • 農業機械(196)
  • 制御機器(181)
  • 切削工具(134)
  • メカニカル部品(104)
  • バイク部品(54)
  • 塗料(54)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 自動車補修部品(45)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • バイク純正部品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 電気材料(31)
  • 機構部品(28)
  • 厨房用品(27)
  • 測定用品(26)
  • 物流用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 建築金物(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 防犯用品(13)
  • 研磨材(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 家電(11)
  • オフィス家具(10)
  • 医療(10)
  • 空調・電設資材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • 自転車部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-57」の検索結果

関連キーワード
3,726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ C-57 CAPTAIN STAGグリップ C-57CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
679税込747
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンドルバーΦ22.2mm用グリップです。ベーシックなタイプでどんなモデルにも使いやすい
材質ポリ塩化ビニル全長(mm)110質量(g)90外径×全長(mm)29×110
モジュール エアー バッグ (G1) G16C-57-K00A MAZDA(マツダ)モジュール エアー バッグ (G1) G16C-57-K00AMAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
カバーBリヤーアジャスター (G1) G15C-57-052 05 MAZDA(マツダ)カバーBリヤーアジャスター (G1) G15C-57-052 05MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
カバーBリヤーアジャスター (G1) G15C-57-052 65 MAZDA(マツダ)カバーBリヤーアジャスター (G1) G15C-57-052 65MAZDA(マツダ)
308税込339
1個
翌々日出荷
カバー NO.2 F. アジャスタ (G1) G15C-57-042A65 MAZDA(マツダ)カバー NO.2 F. アジャスタ (G1) G15C-57-042A65MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
カバー NO.2 F. アジャスタ (G1) G15C-57-042A05 MAZDA(マツダ)カバー NO.2 F. アジャスタ (G1) G15C-57-042A05MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C57 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C57MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C57 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C57MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(900本)
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C57C-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16C57C-04/PMICROCHIP
7,398税込8,138
1セット(15個)
欠品中
仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 12ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 72 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●高さ: 4.06mm●PIC16C5×8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 内蔵発振器の精度は±1 %です。. 特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン - 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン - 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ - 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(400本)
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
コーススレッドビス マーベルコーススレッドビスマーベル
1,998税込2,198
1箱(385本)
当日出荷から8日以内出荷
木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用表面処理ユニクローム材質
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクXM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(400本)
当日出荷
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ミニホールソー 神東工業ミニホールソー神東工業(33件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
ピストンリングコンプレッサー モノタロウピストンリングコンプレッサーモノタロウ(38件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
カートリッジガン(854654) ヤマダコーポレーションカートリッジガン(854654)ヤマダコーポレーション
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。 動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。 カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。
仕様ハイドロリックニップル用付属品ノズル(CNP-2)全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物
(C2Y57)ジャンクション(R)コーナー MAZDA(マツダ)(C2Y57)ジャンクション(R)コーナーMAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
クリーンバッグ 東洋リントフリークリーンバッグ東洋リントフリー(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ウェアとブーツを分けて収納できます。 グレー、ネイビーのツートンカラー。
用途クリーンルーム内作業。グレー/ネイビー材質ポリエステル
PVCレザークロス ユタカメイクPVCレザークロスユタカメイク(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g材質PVC、ポリエステル引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
(C2Y57)ジャンクション(L)コーナー MAZDA(マツダ)(C2Y57)ジャンクション(L)コーナーMAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
1,913税込2,104
1個
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
安心クッションL字型900mm 極細 カーボーイ安心クッションL字型900mm 極細カーボーイ(1件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
トレー C 中央化学トレー C中央化学
13,900税込15,290
1ケース(50枚×16袋)
当日出荷から7日以内出荷
中央化学の定番トレーです。精肉・鮮魚用等におすすめ。
材質PSP
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
Rotary Fresh 野菜水切り器 パール金属Rotary Fresh 野菜水切り器パール金属(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質本体・バスケット・フタ・つまみ:ポリプロピレン、回転板:ABS樹脂質量(g)350外径×高さH(Φmm×mm)205×140
CCグロスゴールド インテリアコーティング PROSTAFF(プロスタッフ)CCグロスゴールド インテリアコーティングPROSTAFF(プロスタッフ)
999税込1,099
1本(200mL)
当日出荷
樹脂パーツ・ゴム・合成レザーに、しっとりとした艶を与える内装用コーティング剤です。 スプレーして拭くだけでOK。ノンシリコンタイプで、テカらず、ギラつかずサラサラした手触りに仕上り、ダッシュボード等に高級感あふれる黒く落ち着いた艶を与えます。 さらに、付属のマイクロファイバーと組み合わせる事で、手あか・タバコのヤニ、油汚れ等もスッキリ落とします。また、除菌剤+帯電防止効果でホコリが付きにくくなり、除菌効果で車内空間が清潔になります。 繰り返し使う事で効果はますますアップ。これ1本で車内がピカピカに仕上がります。 UV吸収剤配合:色あせ・ヒビ割れ・劣化を防いで、新車時の色をキープします。
特性耐紫外線質量(g)293寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×86×52危険物の類別非危険物
アングル丁番 ACE(エース)アングル丁番ACE(エース)(10件のレビュー)
389税込428特価
1袋
当日出荷から3日以内出荷
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
ディンプルグリップ OGK技研ディンプルグリップOGK技研(1件のレビュー)
589税込648
1ペア
当日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム対応リストストラップ エンジニアクリーンルーム対応リストストラップエンジニア
1,098税込1,208
1本
当日出荷
クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
アース線の長さ(m)実用約1.8付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1717質量(g)38コードあり電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...