カテゴリ

  • オフィス家具(210)
  • 油圧機器・油圧ホース(176)
  • 自動車純正部品(121)
  • FA担当者のオススメ新商品(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • メカニカル部品(53)
  • トラック純正部品(52)
  • 切削工具(39)
  • 制御機器(28)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • バイク純正部品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 機構部品(12)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「c-860」の検索結果

867件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
バンジーコード ユタカメイクバンジーコードユタカメイク(74件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から翌日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール仕様両端フック
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
バンジコード TRUSCOバンジコードTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。標準幅(mm)8
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
(MC860)PIECE,C,BALANCING 三菱ふそう(MC860)PIECE,C,BALANCING三菱ふそう
739税込813
1個
5日以内出荷
アーシングケーブル(8sq) 清和工業アーシングケーブル(8sq)清和工業(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
3,398税込3,738
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業コントロールボックス FCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)デイコム
4,698税込5,168
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理3価ホワイト
3カ-W ルーティアンカー 大阪魂3カ-W ルーティアンカー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
3カ-W オールアンカー 大阪魂3カ-W オールアンカー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
ハイブリッド集じん機 マキタハイブリッド集じん機マキタ(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)廣杉計器(2件のレビュー)
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M8用材質PC(ポリカーボネート)透明外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカー Cタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカルーティアンカー Cタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
4,398税込4,838
1箱(50個)
当日出荷
表面処理生地
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質SUS
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)12.5寸法B(mm)18仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ルーティアンカーSC-860 ユニカルーティアンカーSC-860ユニカ
9,998税込10,998
1セット(50本)
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事などねじの呼びM8材質ステンレス全長(mm)60ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35下穴径(Φmm)8.5トラスコ品番491-2489質量(g)25最大取付物厚さ(mm)15最大引張荷重(kN)9.6取付け物厚(mm)15
メンズ長袖ラッシュガード north coastメンズ長袖ラッシュガードnorth coast
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から8日以内出荷
紫外線防止指数は、最高値のUPF50+。UVカット率は95%以上。直接、肌に触れるからこそのこだわり(フラットシーマー縫製)。水を含んでも乾きやすい吸汗速乾素材。
材質ナイロン・ポリウレタン
SUSタイトアンカー 大阪魂SUSタイトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ベストアンカー(C/SC(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂ベストアンカー(C/SC(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
509税込560
1パック(2個)
翌日出荷
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)デイコム
21,980税込24,178
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
メンズ半袖ラッシュガード north coastメンズ半袖ラッシュガードnorth coast
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から8日以内出荷
紫外線防止指数は、最高値のUPF50+。UVカット率は95%以上。直接、肌に触れるからこそのこだわり(フラットシーマー縫製)。水を含んでも乾きやすい吸汗速乾素材。
材質ナイロン・ポリウレタン
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から102日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
”ニューベビーコレット”  NBC NBC”ニューベビーコレット” NBCNBC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
9,998税込10,998
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
SOTO ハイパワーガス 新富士バーナーSOTO ハイパワーガス新富士バーナー
2,298税込2,528
1セット(3本)
翌々日出荷
プロパン43%の強火力。炎のパワーが違う!つなぎ目の無いシームレス間の採用で通常のカセットボンベに比べ耐圧強度が2倍アップ。残ガス量が少なく経済的。吸収体に腰を使用しており、環境にやさしいです。
成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)410外形寸法(mm)Φ66×H224内容量(g)220
ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ランナーロックピンRLPCCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機用養生カバー TRUSCOエアコン室外機用養生カバーTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
上からかぶせて下を止めるだけで簡単にエアコン室外機の養生ができます。 側面はラッセル編みのメッシュ素材なので一時的なエアコン運転が可能です。 繰り返し使え、水洗いも可能です。
オレンジ材質ポリエチレントラスコ品番818-8200質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×320×700
フランス落シ 中西産業フランス落シ中西産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ロッド棒:ステンレス仕上本体:塗装(シルバー) 、 ロッド棒:生地
コレットチャック リューター(日本精密機械工作)コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ハンドグラインダー L-8用コレットチャック。
適合機種L-8
D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ ダイワアドテックD-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプダイワアドテック
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。
耐荷重(N)2942
...