カテゴリ

  • 農業機械(1,528)
  • 自動車純正部品(1,190)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,083)
  • メカニカル部品(573)
  • 制御機器(539)
  • パソコン/周辺機器(376)
  • バイク部品(263)
  • 機構部品(235)
  • 切削工具(219)
  • バイク純正部品(191)
  • トラック純正部品(183)
  • 電気材料(181)
  • 配管・水廻り設備部材(174)
  • 油圧機器・油圧ホース(150)
  • 科学研究・開発用品(145)
  • ねじ・ボルト・釘(116)
  • 自動車補修部品(104)
  • 空調・照明・電設資材(90)
  • 作業工具(80)
  • 建築金物(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 物流用品(74)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • 清掃用品(65)
  • 家電(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 測定用品(44)
  • カー用品(44)
  • 研磨材(44)
  • オフィス家具(40)
  • 医療(39)
  • 住設機器(38)
  • 電動工具(37)
  • 作業服(34)
  • 溶接用品(33)
  • 卓上消耗品(26)
  • 日用品(26)
  • 学童・教育用品(23)
  • 事務用品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 自転車部品(20)
  • 厨房用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 食品・飲料(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 保管用品(10)
  • 手袋(10)
  • 安全標識(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 防災用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 塗料(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 理美容(4)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「c013」の検索結果

関連キーワード
8,611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィニシャーリヤー (C013) MAZDA(マツダ)フィニシャーリヤー (C013)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (C013) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (C013)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
GWアタッチメントC13 MCC(松阪鉄工所)GWアタッチメントC13MCC(松阪鉄工所)
1,798税込1,978
1式
当日出荷
GW-C13専用グリップレンチ用アタッチメント。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
質量(g)16材質樹脂適合本体GW-C13
(C0013)パイプ NO.1 MAZDA(マツダ)(C0013)パイプ NO.1MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
T/Cオールセン・ヘガール持針器 C013シリーズ フリッツメディコT/Cオールセン・ヘガール持針器 C013シリーズフリッツメディコ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
部品 丸のこ C13MA HiKOKI(ハイコーキ)部品 丸のこ C13MAHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
C13-4 送気ホース NE-C13用 オムロンヘルスケアC13-4 送気ホース NE-C13用オムロンヘルスケア
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
適合機種NE-C13、NE-C16長さ(m)1アズワン品番62-2823-06
IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A RS PROIECコネクタ C13 メス パネルマウント 10ARS PRO(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
C13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入 オムロンヘルスケアC13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入オムロンヘルスケア
559税込615
1箱(5個)
6日以内出荷
適合機種NE-C13水色アズワン品番62-2823-07
クリンボックスC13 ミヅシマ工業クリンボックスC13ミヅシマ工業
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
フタの種類スイング式材質本体/ステンレス、口枠蓋/ステンレス、床当たり/TPE(再生 55%)トラスコ品番802-0489形状丸形幅(mm)234質量(kg)2.1ステンレス高さ(mm)595奥行(mm)234容量(L)18寸法(Φ×高さH)(mm)234×595対応45Lポリ袋対応商品タイプ本体+フタ
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LSエイム電子
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power CordHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
COPN惣菜C13-10嵌合蓋 シーピー化成COPN惣菜C13-10嵌合蓋シーピー化成
25,980税込28,578
1ケース(50枚×36袋)
3日以内出荷
蓋のみです。本体は別売り。
材質APET質量(g)4.3
レバ-アツシ,クラツチ              57500-28C13 スズキレバ-アツシ,クラツチ 57500-28C13スズキ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:57500-28C13
電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子電源ケーブル C14/C13 12A-250Vエイム電子
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
電源ケーブル C14/C13
定格12A-250V
AC Power Cord (Japan) C13 3 Prong Plug 2.3M Cisco(シスコ)AC Power Cord (Japan) C13 3 Prong Plug 2.3MCisco(シスコ)
1台
取扱い終了
その他C13長さ(m)2.3電源AC電源コード(日本)プラグ3極プラグ
1.5m C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)1.5m C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.5m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)omron(オムロン)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C13 メス パネルマウントSCHURTER
12,980税込14,278
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C13 メス スナップイン SCHURTERSchurter IECプラグ C13 メス スナップインSCHURTER
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m) レノボ・ジャパン(Lenovo)NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m)レノボ・ジャパン(Lenovo)
9,798税込10,778
1台
翌々日出荷
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合端子IEC320-C13、NEMA 5-15PRoHS指令(10物質対応)対応
2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード レノボ・ジャパン(Lenovo)12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコードレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷
用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125Vエイム電子
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
Rack PDU 2G Switched Plus ZeroU 30A 200/208V (21) C13 & (3) C19 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Switched Plus ZeroU 30A 200/208V (21) C13 & (3) C19シュナイダーエレクトリック
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
次世代Switched Plus Rack Mount PDU。電圧 電流 電力表示LCDディスプレイを搭載 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 過電流警報LEDを装備 Outlet毎の電源監視 OnOff リモート管理が可能。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
間口(mm)55
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(558件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3m エイム電子ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3mエイム電子
79,980税込87,978
1本
欠品中
抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×16ヶ口
長さ(m)3定格30A-250Vケーブル長(m)3
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m明工社
35,980税込39,578
1個
欠品中
コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Rack PDU 2G Metered ZeroU 16A 200V 16A 100V(18) C13 & (2) C19 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 16A 200V 16A 100V(18) C13 & (2) C19シュナイダーエレクトリック
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
・電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載 ・標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 ・過電流警報LEDを装備。定格電流値が20Aから16Aに変更となりました。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリックラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]シュナイダーエレクトリック
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 outAPC(シュナイダーエレクトリック)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り Nitoラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入りNito
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。
トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m明工社
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m明工社
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
...