「c04g-sclcr03」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マテリアルホルダ
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
用途内径加工 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-F トラスコ品番151-3885 切刃長さ(mm)4 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 寸法H1(mm)4.7 シャンク径d(Φmm)4 全長L1(mm)100 切込み角度(°)95 寸法l1(mm)90 寸法F1(mm)2.5 最小加工径D(Φmm)5 寸法D4(Φmm)4 標準ノーズRe(mm)0.2 寸法RR(°)15
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。
クランプシステムスクリュークランプ
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

関連カテゴリ