カテゴリ
- 制御機器(539)
- 農業機械(340)
- 自動車純正部品(247)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- トラック純正部品(53)
- バイク純正部品(44)
- 切削工具(38)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- メカニカル部品(16)
- 機構部品(11)
- 測定用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- バイク部品(7)
- 建材・エクステリア(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(337)
- MAZDA(マツダ)(218)
- MURATA(村田製作所)(165)
- YAGEO(98)
- KEMET(77)
- 三菱ふそう(73)
- SMC(69)
- ホンダ(43)
- KYOCERA AVX(30)
- TDK(27)
- 京セラ(26)
- IDEC(和泉電気)(25)
- 釜屋電機(22)
- WURTH ELEKTRONIK(15)
- EIKO(栄工舎)(13)
- ノーブランド(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- 岩田製作所(9)
- ミツビシ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c1005」の検索結果

比ヨクジャンパー C1005
日新被服¥6,198~税込¥6,818~1着3日以内出荷根強い人気の綿素材。比ヨク型ジャンパータイプ。比ヨクボタン式。裾ボタン式アジャストベルト。Perfect Cotto(パーフェクトコット)表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。
Vishay SMDレジスタ, 10MΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1005FB300
VISHAY¥199税込¥2191袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 10MΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMA0204。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X8R1H102K050BA
TDK¥879税込¥9671袋(100個)翌々日出荷TDKCタイプ0402シリーズ.TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズC1005許容差±10%静電容量1nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)抑制クラスClassII
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BB
TDK¥169税込¥1861袋(50個)7日以内出荷電圧50Vdc静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
ブースターケーブル
(612件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)
日本工作油(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(5kg)当日出荷従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。基油石油系炭化水素(鉱物油)色淡黄色タイプ非塩素系使用温度範囲(℃)5~35形状ペースト適合工具タツプドリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~特価1個ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー
中部高圧ホース¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から3日以内出荷ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥189税込¥208特価1個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
ワッシャー
岩田製作所¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥309税込¥340特価1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
平行キー 両角 FC
セイキ製作所¥329税込¥362特価1個当日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
マスフローコントローラー
アズワン¥56,980~税込¥62,678~特価1個当日出荷から30日以内出荷熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS耐圧(MPa)1(G)接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)使用圧力範囲(kPa)50~300応答性6sec流量制御範囲5~100%FS
自然派like 食器洗い乾燥機対応ミニまな板抗菌加工
パール金属¥319税込¥3511枚当日出荷型抜きやキャラ弁の細工にぴったりなミニまな板。豆腐のカットやちょっと切りに便利!。食器洗い乾燥機使用可能寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×125×2色ナチュラル材質ポリプロピレン(100度) 抗菌剤/バクテキラー質量(g)45
土木建築用目地調整材 168バッカー
相模カラーフォーム¥1,098税込¥1,2081セット(6本)翌々日出荷168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレン色グレー危険物の類別非危険物
軽量ポリカ波板 クリア
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(10枚)当日出荷から13日以内出荷【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。色クリア奥行(mm)655高さ(mm)9.5材質ポリカーボネート板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
リボンヒーター
ヒーターエンジニア(Heater Engineer)¥55,980~税込¥61,578~1本当日出荷から17日以内出荷ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
軽量ポリカ波板 ブロンズ
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(10枚)当日出荷から13日以内出荷【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。材質ポリカーボネート色ブロンズ高さ(mm)9.5奥行(mm)655板厚(mm)0.5透過率(%)53.3
...