カテゴリ

  • 農業機械(169)
  • 切削工具(127)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • バイク部品(63)
  • 制御機器(57)
  • 自動車補修部品(15)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c16r」の検索結果

関連キーワード
559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルケース SK11メタルケースSK11(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
用途道具・工具・小物類の収納保管。材質スチール厚さ(mm)約0.7タイプ中皿なし
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
箸(あずき) スリーライン箸(あずき)スリーライン
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
紙バンド 宮島化学工業紙バンド宮島化学工業
449税込494
1巻
翌々日出荷
紙バンドの縦裂きに使うプラスチック板が入っている。日本製
幅(mm)15
プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
シール形ロータリーディップスイッチ(上面操作タイプ) A6C omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ(上面操作タイプ) A6Comron(オムロン)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)約0.4使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)0.98×10-2以下衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ コネクタニッタ
469税込516
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)24.5使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5チューブ挿入長さF(mm)27
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
カラビナ BIGMAN(ビッグマン)カラビナBIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアームオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できるクリップではさんでも、机などに置いても使える3段階調光スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすいヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアームLED一体型USB電源(ACアダプター別売)照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)全光束…約200ルーメン(100%点灯時)
付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書質量(g)190(専用USBケーブルを除く)消費電力(W)5スイッチ100%-40%-10%-OFF全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)光源LED×12灯(交換不可)/昼白色使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40取付可能厚(mm)【クリップ】15~35色(本体)ホワイト照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合使用場所屋内専用点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)取扱説明書(1.75MB)
ホルダ(旋削) NTKカッティングツールズホルダ(旋削)NTKカッティングツールズ
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcsKYO-EI
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から16日以内出荷
旋削 ジェットストリームホルダー 仕上げ加工用インデューサー セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ジェットストリームホルダー 仕上げ加工用インデューサーセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ジェットストリーム仕上げ加工用インデューサーになります。
仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
CF ニップル フロパーサルCF ニップルフロパーサル
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
形状ニップル仕様片側回転フランジ、内外面バフ研磨材質SUS304L寸法T(mm)1.6
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュールIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
219,800税込241,780
1個
翌日出荷から6日以内出荷
プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプIDEC(和泉電気)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP20
ミーリングカッター用 丸駒 三和製作所(三和バイト)ミーリングカッター用 丸駒三和製作所(三和バイト)
57,980税込63,778
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
内径用ホルダ S/C-CTFPR/L タンガロイ内径用ホルダ S/C-CTFPR/Lタンガロイ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムクランプオン式切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機コード出力形ロータリースイッチ AC富士電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
SEC-バイト 住友電工ハードメタルSEC-バイト住友電工ハードメタル
55,980税込61,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
架橋ポリエチレン管 WGDP KVK架橋ポリエチレン管 WGDPKVK
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
種類樹脂管材質樹脂
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
用途内径加工トラスコ品番659-0888全長(mm)150切刃長さ(mm)11シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様ナベヤ
419,800税込461,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様ナベヤ
419,000税込460,900
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ C-SCLC 住友電工ハードメタルホルダ C-SCLC住友電工ハードメタル
55,980税込61,578
1本
翌日出荷から9日以内出荷
適合チップひし形80°勝手クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)7
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様ナベヤ
849,800税込934,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
64,980税込71,478
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)200トラスコ品番659-0896切刃長さ(mm)11.2適合チップひし形35°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
64,980税込71,478
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)150トラスコ品番659-0861切刃長さ(mm)7.8適合チップひし形55°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
64,980税込71,478
1本
6日以内出荷
用途内径加工トラスコ品番659-0870全長(mm)150切刃長さ(mm)7.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
51,980税込57,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ C-SCLP 住友電工ハードメタルホルダ C-SCLP住友電工ハードメタル
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
14コーナ使用可能で経済的
用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
刃数3
...