仕様入力
質量(g)340
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
入出力点数入力32点
コモン仕様32点1コモン
ネットワークタイプCC-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)
漏洩電流OFF時:0.1mA
出力点数16点
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下
コモン仕様16点1コモン
出力形式シンクタイプ
サージキラーなし
占有局数1局32点割付(16点使用)
1台(210g)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
横型構造で、省スペースを実現
スプリングロック式端子台で簡単配線
ユニットの取付けはDINレールタイプ
端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。
端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。
信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。
振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。
「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。
ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
コモン仕様32点1コモン
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
タイプネジ端子台タイプ
リモートターミナル仕様リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン1.1
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時)
質量(g)約140
漏洩電流OFF時/0.1mA
接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
出力点数16点
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン
定格負荷電圧(V)DC12/24
接続端子圧接コネクタ(PRS)
突入電流(A)最大1.0/10ms以下
コモン仕様16点1コモン
使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)
絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
出力形式シンクタイプ
耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500
サージキラーなし
占有局数1局32点割付(16点使用)
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁
リモートターミナル仕様リモートI/O
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
極数2
接点最大許容電流(A)8
取付方式DINレール
結線方式e-CON
定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)
質量(g)約145
漏洩電流OFF時/0.1mA
接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)
出力点数16
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)1/最大 10ms以下
コモン仕様16点1コモン
出力形式シンクタイプ
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
占有局数1局32点割付(16点使用)
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4
定格容量900mAh
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
種類FA用ケーブル
芯数(C)3
概算質量(kg/km)70
材質(外被)耐油・耐熱性ビニル
色(絶縁体)青・白・黄
特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式DINレール
結線方式e-CON
定格電流(JIS)(A)約0.005
質量(g)約145
定格入力電圧(V)DC24
入力点数16
応答時間0.2ms以下(DC24V時)
絶縁方式フォトカプラ絶縁
電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下
使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)
コモン仕様16点1コモン
入力形式シンク、ソース共用タイプ
定格入力電流(mA)約5
入力抵抗約4.7kΩ
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-2です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コペンのインテリアデザインをそのままにダッシュボードもすっきりして視界をオープンにする事で見えてくるシンプルなオーディオレスゆえのスマートさを演出。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書。(※注)ダイハツ(トヨタ)10ピン6ピンコネクター用。コペンの場合は6ピンコネクター(リアスピーカー配線)がないため6ピンコネクターは使用しません。
型式LA400K
質量(kg)1.1
外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33
グレードRobe/Cero/X-PLAY/GR SPORT 共通
適合車種コペン
年式H26/6~
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
形状DINレール直付き
色ブラック
定格出力電力(W)3
定格出力電圧(V)DC18~30
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
取付方式DINレール
定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)
漏洩電流OFF時/0.1mA
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)1/最大 10ms以下
出力形式シンクタイプ
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
タイプ薄型防水タイプ
応答時間1.5ms
関連キーワード