カテゴリ

  • 制御機器(239)
  • メカニカル部品(177)
  • 自動車純正部品(155)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 機構部品(122)
  • 自動車補修部品(83)
  • 電気材料(76)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 切削工具(70)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(68)
  • 物流用品(65)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 作業工具(59)
  • 建築金物(53)
  • 測定用品(43)
  • バイク部品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 事務用品(37)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 電動工具(33)
  • 研磨材(24)
  • 卓上消耗品(21)
  • 清掃用品(21)
  • バッテリー・電装(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 溶接用品(14)
  • 農業機械(14)
  • 安全用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 家電(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 保管用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 防犯用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 塗料(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業服(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「c20」の検索結果

関連キーワード
2,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートC20ー30L 日本サニパック

    スマートC20ー30L

    日本サニパック(23件のレビュー)
    599税込659
    1個(50枚)
    当日出荷
    20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
    容量(L)20~30材質HDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット シリンダーヘッド 12391-KVM-C20 ホンダ

    ガスケット シリンダーヘッド 12391-KVM-C20

    ホンダ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番12391-gw8-680
  • ガスケット L.クランクケースカ 11395-KVM-C20 ホンダ

    ガスケット L.クランクケースカ 11395-KVM-C20

    ホンダ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • シール ダスト 51173-08C20 スズキ

    シール ダスト 51173-08C20

    スズキ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • シール,オイル 51153-27C20-000 スズキ

    シール,オイル 51153-27C20-000

    スズキ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(VESRAH)AR-4105
  • カラー カムチェーンテンショナー 14531K03C20 ホンダ

    カラー カムチェーンテンショナー 14531K03C20

    ホンダ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番14531-K03-C20主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
  • レンズ 35652-17C20 スズキ

    レンズ 35652-17C20

    スズキ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    欠品中
  • スクールチョーク 馬印

    スクールチョーク

    馬印(11件のレビュー)
    489税込538
    1箱(100本)
    当日出荷
    漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版! チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
    本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本入数100本、箱グリーン購入法適合
  • 延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ

    延長コード ソフトタイプ 屋内用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
    用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
  • 電着ダイヤモンドバー モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー

    モノタロウ(66件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • 紙めくり<メクリン>カラフルミックス コクヨ

    紙めくり<メクリン>カラフルミックス

    コクヨ(25件のレビュー)
    229税込252
    1パック(5個)
    当日出荷
    人気の4色をカラーミックスしました。 カラフルでポップなビビッドカラーを採用。 ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。 柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。 長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
    材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    27税込30特価
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB2.0ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • タイムカード セイコーソリューションズ

    タイムカード

    セイコーソリューションズ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
    入数(枚)100
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70
  • ミニカッター モノタロウ

    ミニカッター

    モノタロウ(28件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
    用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
  • ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(150μm)

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    129税込142
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷
    仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
    タイプ厚手厚さ(μm)150
  • 急速冷却パック TRUSCO

    急速冷却パック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
    用途熱中症対策暑い環境下での作業
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,282税込1,410
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • タックインデックス<パソプリ> コクヨ

    タックインデックス<パソプリ>

    コクヨ(16件のレビュー)
    209税込230
    1袋(16片×10枚)ほか
    当日出荷
    手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。 カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。 ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。 インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。 ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。
    用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックスシートサイズ(mm)148×100
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • BASIC'S ペーパーカップ サンナップ

    BASIC'S ペーパーカップ

    サンナップ(3件のレビュー)
    209税込230
    1セット(50個)
    当日出荷
    リーズナブルで使いやすいペーパーカップ205ml。温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。持ちやすいサイズ感。たっぷり使える50個入り。
    材質バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工容量(mL)205ホワイト質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×8アズワン品番65-0440-08
  • AC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様) バートル

    AC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様)

    バートル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    背面に干渉しにくいサイドバックファン取付設計モデルの半袖ブルゾン。座り作業や運転でもファンが干渉しにくく、身体の前後に風が流れる設計。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • ペーパーカップ サンナップ

    ペーパーカップ

    サンナップ(12件のレビュー)
    519税込571
    1パック(80個)ほか
    当日出荷
    白無地
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    379税込417特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
    仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ

    差込形ピン端子 (PC形)

    ニチフ(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (37件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ベルク 広口バケツ リス

    ベルク 広口バケツ

    リス(14件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。 食品衛生法適合商品。
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ

    オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm

    モノタロウ(36件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10枚)
    当日出荷
    天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
    用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。材質植物繊維主体厚さ(mm)約4ベージュ種別オイル専用
...
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
"c20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷