仕様●外寸長辺(mm):153●有効内寸長辺(mm):135●有効内寸高さ(mm):21
材質本体PPフタPS
容量(L)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)32
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ろ過度(μm)5
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
排気機構リリーフタイプ
そのまま塗れる工作用えのぐ。
のびがよく、混色や重ね塗りが自由にでき、透けや、色ムラが少ない絵具です。
成分アクリル
容量(mL)300
タイプツヤ消し
乾燥時間(分)(指触乾燥)10~30(※完全乾燥1~2日)
塗布面積(m2)5
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
安心・快適・トラブルレス。
間違いない入門機。
”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。
3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。
また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。
さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。
※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1
付属品ナイロン3号-150m糸付
ストローク(mm)14.5
径(Φmm)スプール:45
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)250
ギア比5
糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100
ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
掃除小物がきちんと整理、収納できます。
用途清掃システムラック用オプション。
幅(mm)280
奥行(mm)280
高さ(mm)60
トラスコ品番408-8433
材質スチールメラミン焼き付け
質量(g)685
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
掃除小物がきちんと整理、収納できます。
トラスコ品番736-2854
材質スチールメラミン焼付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×160×60
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
快適な釣りの時間を!
シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。
3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。
また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。
さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。
※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1
付属品ナイロン3号-150m糸付
ストローク(mm)14.5
径(Φmm)スプール:45
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)250
ギア比5
糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100
ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
掃除小物がきちんと整理、収納できます。
トラスコ品番736-2846
材質スチールメラミン焼付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×280×60
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源コード
質量(g)340
長さ(m)2.5
対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン
アズワン品番67-8110-13
構成部品配線、電気関連
1本
¥4,798
税込¥5,278
31日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
31日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
推奨用途:>10000Daの親水性タンパク質の分離
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7335-63
内径(mm)3
細孔径300A
USPコードL1
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相C18
分離モード逆相
1個
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質炭素鋼
サイズ18
タイプスタンダード
構造ボール保持
レール長さ(mm)トラックレール:300
ユニット数3
1個
¥29,602
税込¥32,562
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼
サイズ7
タイプスタンダード
構造ボール保持
レール長さ(mm)トラックレール:300
ユニット数3
1個
¥20,872
税込¥22,959
14日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼
サイズ10
タイプスタンダード
レール長さ(mm)トラックレール:300
ユニット数3
1個
¥27,759
税込¥30,535
39日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼
サイズ10
タイプショート
構造ボール保持
レール長さ(mm)トラック:300
ユニット数3
1個
¥27,759
税込¥30,535
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼
サイズ18
タイプロング
構造ボール保持
レール長さ(mm)トラック:300
ユニット数3
1個
¥42,969
税込¥47,266
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼
サイズ10
タイプスタンダード
構造ボール保持
レール長さ(mm)トラックレール:300
ユニット数3
1個
¥30,324
税込¥33,356
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼
サイズ18
タイプスタンダード
構造ボール保持
レール長さ(mm)トラックレール:300
ユニット数3
1個
¥38,694
税込¥42,563
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼
サイズ7
タイプショート
構造ボール保持
レール長さ(mm)トラックレール:300
ユニット数3
1個
¥18,877
税込¥20,765
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼
サイズ14
タイプショート
構造ボール保持
レール長さ(mm)トラック:300
ユニット数3
1個
¥27,759
税込¥30,535
29日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ