27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A212.7 B301.6 D425.4 C412.7 移動距離(mm)479 質量(kg/ペア)2.04 耐荷重(N/ペア)667 レール長さ(mm)457.2
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:493.2 A123.8 質量(g)1189 F425.4 D301.6 E421.7 耐荷重(kg)68 穴数12 耐荷重(N/ペア)667 レール長さ(mm)457.2 後側移動距離(mm)471 前側移動距離(mm)471
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません 種別中荷重用 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール
エコ商品
高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械 仕様両トラベル 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)42 幅W(mm)20.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別中荷重用 幅(mm)20.7 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別中荷重用 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール
エコ商品
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。
用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)35.3 幅W(mm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。 適合SUS304 (棒端):黄色 JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16) AWS規格AWS A5.4 E308-16
1パック(1kg)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。 長さ(mm)1000 線径(Φmm)1.6 型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
1箱(5kg)
9,798 税込10,778
3日以内出荷

落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) 内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック 関連資料単品カタログ(0.4MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等 セット内容左右各1本 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)20.7 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本スライド工業スライドレール D301
材質(リテーナ)SECC 種類スライド形 段数3 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格アカ 部品名称スロツトルレバー 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.82MB) 図解NoGKC3101T(10) ハンドル部品_No.18、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.18、MCV3100T ハンドル部品_No.18、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.18、MCV301T-125 ハンドル部品_No.18、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.18、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.18、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.18
1個
459 税込505
7日以内出荷

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

適合メーカーNISSAN 主な適合純正品番30100-09W01・30100-18G10・30100-10G00・30100-08T01・30100-18G60・30100-34W01・30100-09W10・30100-T6100・30100-02C00・30100-09W71・30100-86W00・30100-10G61・30100-34W02・30100-09W00・30100-10G10・30100-10G01・30100-06S01・30100-02C01・30100-18G01・30100-17S00・30100-06S00・301
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボツクススパナ
部品名称ボツクススパナ 関連資料(1.01MB) 図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、GKSL3315R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.4、MSA415R4C-125(10) フゾクヒン部品_No.18、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MS515R4CF-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MP4130E-2M ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ボツクススパナ_No.4、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.16、MS415EW ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.5、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.19、MSA415R4CS-1(10) フゾクヒン部品_No.18、MSA415R4C-125(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.4、MRS60-301 フゾクヒン部品_No.4など
1個
1,483 税込1,631
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
規格1インチ 部品名称パツキン 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.7MB) 図解NoCSR310S エンジンケース部品 パッキン_No.18、MCV3100T エンジンケース部品_No.20、MCV3501(16) ハンドル部品_No.20、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.16、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.16、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.20、JH311CSR エンジンケース部品_No.16、CST310S-CW エンジンケース部品 パッキン_No.20、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.18、CST310S エンジンケース部品 パッキン_No.20、CSR311S エンジンケース部品 パッキン_No.16、CSR311M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.16、MLC3501R(14) ハンドル部品_No.20、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.17、CST311S エンジンケース部品 パッキン_No.16、JH311CST エンジンケース部品_No.16、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.18、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.16、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.20、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.20、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.16、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.20、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.20、MCV3501(14) ハンドル部品_No.20、MLC3101T(10) エンジンケース部品_No.16、CST310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.20、CSR311S-PW エンジンケース部品 パッキン_No.16、CSR351S(14) ハンドル部品 パッキン_No.19、MCV351-125 ハンドル部品_No.20、CSR310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.18、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.18、CST311M エンジンケース部品 パッキン_No.16、CSR311M エンジンケース部品 パッキン_No.16、NST3030M エンジンケース部品_No.16
1個
279 税込307
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アロンバンド
規格CV-350B(クロ) 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.35MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoBSM-1510L ワイパモータ部品_No.4、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.30、BSM-1350L-18DU 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.62、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ Vタイプ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.18、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.32、BSM-630SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.4、CBM-301SB 薬液配管部品_No.47、CBM-520SLT-C2-3 ワイパモータ部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S ワイパモータ部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S ワイパモータ部品_No.4、BSM-1050SLT-20LA3U ワイパモータ部品_No.4、BSA-410 コントロールボックス部品_No.43など
1個
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
規格ARAG350460.020 部品名称パツキン 関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.65MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.43MB) 展開図33(1.43MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.31MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.3MB) 図解NoMRS90-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.21、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.2、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.16、SSA-E602 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1350L-18GK 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1070SLT 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.6、MRS90-500SLT ヤクエキタンク部品_No.21、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.3、MRS90D-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.21、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.3、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.6、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.50、SSA-Z500DX 薬剤タンク部品_No.18など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷