カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 制御機器(68)
  • メカニカル部品(30)
  • バイク純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「c3200」の検索結果

426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200A 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200A富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200A 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200A富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
純正 転写ロールカートリッジ 富士フィルム DocuPrint C3200 A 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)純正 転写ロールカートリッジ 富士フィルム DocuPrint C3200 A富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様転写ロールカートリッジ
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200A 大容量 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3200A 大容量富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
オフィスコロコロ多用途フロア用 本体 ニトムズオフィスコロコロ多用途フロア用 本体ニトムズ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP商品タイプ本体
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
フラットチューブ TMC シリーズ 東洋技研フラットチューブ TMC シリーズ東洋技研
8,498税込9,348
1巻
当日出荷から3日以内出荷
電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
材質軟質塩化ビニール絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
ねじ径M3用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 東芝シュネデール・インバータ簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type)コマドリル
5,098税込5,608
1本
当日出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
Unified Controller UC3200 Synology(シノロジー)Unified Controller UC3200Synology(シノロジー)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
12台のSASドライブまで取り付け可能IntelXeonクアッドコアCPU搭載
仕様●NIC仕様:RJ-45 1GbE LAN 2ポート RJ-45 10GbE LAN 1ポート●RAID対応:ハードウェア●ホットスワップ:対応●最大ストレージ容量:192000GB●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品ACアダプターが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電波法備考:本体メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材)KITO(キトー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
22,980税込25,278
1袋(25個)
当日出荷から62日以内出荷
・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 ・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
小型デンジノッカーシリーズ エクセン小型デンジノッカーシリーズエクセン
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
電流(A)5(最大)構造屋内用対応材質薬品/食品/精密機械
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCSA341 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCSA341共立(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)センターホールシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
精密圧縮コイルバネ SHK精密圧縮コイルバネSHK(1件のレビュー)
1,140税込1,254
1袋(3個)
5日以内出荷から9日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
RS422ケーブル カナレ電気RS422ケーブルカナレ電気
129,800税込142,780
1巻(200m)
翌々日出荷
RS422規格の短距離用ケーブルです。デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)5.5(100mあたり)外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)外径(mm)6.5導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン群協製作所
1,131税込1,244
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
造花 デラックス平竹チョコ カモト造花 デラックス平竹チョコカモト
8,498税込9,348
1箱(70個)
5日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×22
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
黄銅製 フレア継手 チーズユニオン 群協製作所黄銅製 フレア継手 チーズユニオン群協製作所
931税込1,024
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
密閉パック&レンジ IWAKI(AGCテクノグラス)密閉パック&レンジIWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
リピーターが多く、ロングセラーのパック&レンジ。冷凍・冷蔵はもちろん、フタをしたまま電子レンジにかけられます。蓋を外せばオーブンで使え、まさに多機能。ガラスは表面が滑らかで、油汚れなども簡単に落ち、洗いがとても楽です。熱湯消毒ができ、赤ちゃんの離乳食などの保存にも安心してお使いいただけます。 シリーズの一部はモジュール設計により、スタッキング収納でぴったりと積み重ねができます。
材質本体(瓶):耐熱ガラス、フタ:ポリプチレンテレフタレート(耐熱温度:140℃)・シリコーンゴム(耐熱温度:200℃)形状丸形ホワイト
マイクロシリンジポンプ 三商マイクロシリンジポンプ三商
879,800税込967,780
1個
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。IC3210、IC3200はRS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時)71mL/分(60mLシリンジ使用時)147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg質量(kg)4電源AC100~120V50/60z動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)外寸法(mm)280×230×150運転モード注入適合シリンジ10μl~140ml×2本
CBN3枚刃面取リカッター 協和精工CBN3枚刃面取リカッター協和精工
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
モジュラタイプ ルブリケータ (ALC~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (ALC~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AMC - エキゾーストクリーナ SMCAMC - エキゾーストクリーナSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS271W共立
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 エンジンゼノア(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
デジタル温度計 ライン精機デジタル温度計ライン精機
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度範囲(℃)K:-199.9~1300.0、J:-199.9~1100.0寸法(mm)135×60×33分解能(℃)K/J:0.1機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録確度(℃)K/J:-199~-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50~+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50~+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
【部品】 クラッチ・スプロケット・チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS37RS(1/4) 共立【部品】 クラッチ・スプロケット・チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS37RS(1/4)共立
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS450 共立【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS450共立
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)