カテゴリ
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(10)
- 切削工具(8)
- 自動車純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 測定用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MICROCHIP(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- omron(オムロン)(2)
- onsemi(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMC(5)
- イスカル(4)
- コクヨ(1)
- サンドビック(2)
- シヤチハタ(1)
- ホンダ(2)
- 中央精機(2)
- 日動工業(2)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3202)
X.A.M(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。歯数17サイズ428主な適合車種FZ250/FZR250(86-)
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から77日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ
東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
レバーファイル12A4S
コクヨ¥799税込¥8791冊当日出荷材質表紙/R-PP幅(mm)237サイズA4S高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)237背幅(mm)18紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収納寸法(mm)12収納枚数(枚)120グリーン購入法適合
重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト
ダイワアドテック¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
電工ドラム
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から3日以内出荷コンセント個数2電線太さ(mm2)2芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
防雨型 電工ドラム 20m
日動工業¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。質量(kg)7.7長さ(m)20電線太さ(mm2)2芯数接地3P漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印
シヤチハタ¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷・インキを内蔵したスタンプ台不要の浸透印。・印面には耐久性に優れた特殊ゴムを使用しているので、インキを補充することにより繰り返し使い続けることができる。インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(mm)20×60対応オプション補充インキ:XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類名入れ
ボールベアリング15mm35mm3202 ATN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:15.9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9845アズワン品番65-7923-99
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3202SA-2Z-C5Z5
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】150【最大】186ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】IIリード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】32【谷径】29.2【長さ(L0)】460【長さ(La)】300【長さ(Lt)】280ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3202SA-1P-C5Z5
NSK(日本精工)¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】150【最大】201ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】IIリード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】32【谷径】29.2【長さ(L0)】415【長さ(La)】300【長さ(Lt)】265ねじれ方向右
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥4,198税込¥4,6181箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
C型鏡筒 対物3接眼20クロス
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物3接眼20クロス
中央精機¥139,800税込¥153,7801個40日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率60×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20×)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
チップ DGNM
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番338-5108材質IC328厚さ(mm)3.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥18,980税込¥20,8781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(300g)5日以内出荷から7日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
万有引力実験器 UG
ナリカ¥480,000税込¥528,0001個3日以内出荷大小の鉛球同士が引き合うようすを観察し、万有引力定数を求め、万有引力の法則をダイレクトに検証する実験器です。付属品ダンパオイル、ねじりばかり微調用棒磁石、大鉛球用格納箱仕様ねじりばかり:うでの長さ約50mm・周期約600秒・ロック装置・オプチカルレバーおよび吊線位置 調整装置付き、オイルダンパ:水準びん上下によるオイル出し入れ寸法(mm)300×300×430質量(g)小鉛球:16×2個、大鉛球:1.5×2個(精密切削仕上げ)本体質量(g)6.7ベースアルミ合金製、旋回式鉛球台、直線移動用鉛球台
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら