カテゴリ
- 住設機器(13)
- 切削工具(6)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- ノーリツ(13)
- 京セラ(3)
- サンドビック(2)
- PROST's(2)
- omron(オムロン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- ニューレジストン(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 三菱電機(1)
- JTC(1)
- testo(テストー)(1)
- Kawasaki(1)
- コクブ(1)
- セイキ製作所(1)
- マンヨーツール(1)
- 大同DMソリューション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c5032」の検索結果

フットウェアテスター用スタンド
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(90本)当日出荷から翌々日出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
ミニFCディスク
ニューレジストン¥3,598税込¥3,9581箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)10適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から9日以内出荷シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥7,698税込¥8,4681箱(600mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)¥599税込¥6591個当日出荷から113日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照度計
HIOKI(日置電機)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から34日以内出荷LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
回転パルスメータ K3HB-R
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷から62日以内出荷50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥10,980税込¥12,0781個(1kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
業務用ガスマルチシステム 即出湯ポンプユニット 据置設置(屋内・屋外兼用) 耐重塩害仕様
ノーリツ¥699,800税込¥769,7801台4日以内出荷から11日以内出荷最大5系統、6台までのセットアップ可能、マグネットポンプ2台搭載、ポンプユニット内配管は耐食性の高いステンレスを採用、低温検出装置搭載、低振動・低騒音用途軽量コンパクトで施工性・設置性向上!設置形態据置設置(屋内・屋外兼用)
即出湯システム対応ミキシングタンク
ノーリツ¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷理美容院での使用感が一段と向上!用途エアベント1個入付対応機種GQ-C5032WZQ、GQ-C3222WZ-1+QU-4、GQ-C2434WZ-C+QU-4、GQ-C2034WZ-C+QU-4 15A、GQ-C1634WZ-C+QU-4 15A、GQ-5021WZQD-F
業務用給湯器 メーンリモコン
ノーリツ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷遠隔監視ユニットとリモコンをコンパクトに一体化! 業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-Fメーカー商品コード709573
業務用給湯器 サブリモコン 防水形
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3、OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFFメーカー商品コード707279
業務用給湯器 メインリモコン
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-C5042WZ、GC-C5032WZ、GC-C5032WZ-H、GC-C5032WZQ、GC-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GC-5011WZQ-2、GQ-5021WZDQ-F、QU-4、Qu-4(15A)メーカー商品コード706334
マルチ環境計測器
testo(テストー)¥119,800税込¥131,7801セット16日以内出荷シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定 DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠 測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能 取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能測定範囲(NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃外形寸法(mm)154×65×32精度NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%)動作時間12時間
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100