20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)







1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組 質量(kg)13 全長×全幅W×全高(mm)750×455×430 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 静かな切断、高精度で、仕上りキレイ 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音 低騒音 ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。 切断フィーリング ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。 左右のライトで広範囲を明るく照らす 内蔵式ツインLEDライト搭載 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 材料を反転させずに傾斜切断可能 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100 コード長さ(m)4.5(2心) 消費電力(W)1050 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 質量(kg)10 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
用途現場作業に 付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置 対応材質木工用 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)- 材質(ベース)鉄板 アズワン品番64-7055-18
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5 付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス 質量(kg)23.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2心・4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 取付穴径(Φmm)25.4 ノコ刃直径(mm)290~305 関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8510 材質炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg)0.54 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷