カテゴリ

  • 自動車純正部品(96)
  • トラック純正部品(74)
  • 切削工具(68)
  • バイク純正部品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 農業機械(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 縫製用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c8-70」の検索結果

536件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    オールアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(10本)
    当日出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
    用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    ¥33,074税込¥36,381
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレスオールアンカー(パック品)

    大阪魂(22件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック(10本)
    当日出荷
    オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
  • オールアンカー TRUSCO

    オールアンカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,248税込¥1,373
    1パック(10本)
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
    用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(Cタイプ)

    エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • SOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶 SOTO

    SOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶

    SOTO(3件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本(250g)
    当日出荷
    250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
    用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810成分液化ブタン、液化プロパントラスコ品番835-7671質量(g)460取付方式ねじ込み式外径×高さH(Φmm×mm)66×243主な適合トーチKC-800、KC-810RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番7-0727-1401TKG品番(2017)6-0687-1401
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    ¥94税込¥103
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

    SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

    サンライズ(7件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理ドブ
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ダブルチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ダブルタイヤに対応
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    ¥889税込¥978
    1袋(200枚)
    当日出荷
    色透明
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • インパクトソケット用Cリング TRUSCO

    インパクトソケット用Cリング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ドブオールアンカー 大阪魂

    ドブオールアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Easy Wash ステンレス製お料理用万能トング24cm(リング付) パール金属

    Easy Wash ステンレス製お料理用万能トング24cm(リング付)

    パール金属(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    収納に便利なストッパーリング付。 先端部は、つかみやすい形状です。
  • 3カ-W オールアンカー 大阪魂

    3カ-W オールアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコム

    ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    デイコム
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 3カ-W タイトアンカー 大阪魂

    3カ-W タイトアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
  • ラッチ付コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ付コントロールセンター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,834~税込¥3,117~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット TRUSCO

    インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)。メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く
    材質PVC寸法(mm)14.1×25.6×16.5取付方式1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂

    3カ-W ルーティアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
  • SCオールアンカー TRUSCO

    SCオールアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(6本)
    当日出荷
    耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
    用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Easy Wash ステンレス製ロングスパゲティートング パール金属

    Easy Wash ステンレス製ロングスパゲティートング

    パール金属
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    面が滑り落ちにくく、つかみやすい形状です。
  • ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ランナーロックピンRLPC

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋 パール金属

    セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋

    パール金属
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたセラミック加工。食材への熱伝導が早く、調理効率が良い。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
    材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
  • ドブルーティアンカー 大阪魂

    ドブルーティアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
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
"c8-70" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷