カテゴリ

  • バイク純正部品(885)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(710)
  • 船舶用品・漁業資材(495)
  • メカニカル部品(403)
  • 油圧機器・油圧ホース(379)
  • 自動車純正部品(322)
  • 切削工具(225)
  • 制御機器(218)
  • トラック純正部品(132)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • 測定用品(92)
  • 農業機械(87)
  • バイク部品(55)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • オフィス家具(34)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 機構部品(25)
  • 家電(24)
  • 安全用品(21)
  • 研磨材(21)
  • 物流用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 清掃用品(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 電動工具(15)
  • 溶接用品(14)
  • 防災用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 自転車部品(13)
  • 作業工具(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 事務用品(10)
  • 介護用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 住設機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 医療(7)
  • テープ(6)
  • 建築金物(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 手袋(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「c800」の検索結果

4,624件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業

    エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800

    酒井化学工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー薄手 (クリーンパック) C0800 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニュー薄手 (クリーンパック) C0800

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10双)
    当日出荷
    クラス100でパッキングした。クリーンルーム対応品です。 使いきり手袋よりも分厚く、耐久性が求められる作業に最適な塩化ビニール製の手袋です。 内面に特殊被膜をコーティングし、脱ぎは飯安いスリップオン加工を施しています
    用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業クラスクリーンパック仕様(クラス100対応)
  • サンケース C800 本体 サンコー(三甲)

    サンケース C800 本体

    サンコー(三甲)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:PP、フタ:PE色透明/透明容量(L)0.8有効内寸(mm)91×105外寸(mm)111×120使用例水飴出荷容器RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1C800)コンバーターASSY.DCーDC12 ホンダ

    (1C800)コンバーターASSY.DCーDC12

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1C800)コンバーターASSY.,DC-DC12V ホンダ

    (1C800)コンバーターASSY.,DC-DC12V

    ホンダ
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    3日以内出荷
  • ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station Anker(アンカー)

    ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station

    Anker(アンカー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    業界最高水準の高出力 768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。世界最速の急速充電 急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。 スマホより速く充電が終わります。キャンプライト及び伸縮可能なポール付属 天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属。ライトは充電式かつ、ポータブル電源と一緒に充電されるため充電忘れの心配がなくいざという時もすぐにお使い頂けます。毎日、10年使えるポータブル電源 製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。購入後も安心のアフターサービス 専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。
    用途防災、BCP対策に。現場での発電機がわりに。フリーアドレス用の電源として。付属品Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブルトラスコ品番657-5892材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)371高さ(mm)250奥行(mm)205定格出力(W)1200バッテリー容量(Ah)24
  • Anker Solix C800 Portable Power Station Anker(アンカー)

    Anker Solix C800 Portable Power Station

    Anker(アンカー)
    ¥95,364税込¥104,900
    1個
    4日以内出荷
    速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(。2023年9月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)。業界最高水準。の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。持ち運びは、これ一つ:天面の蓋を開けると収納スペースになっており、紛失しがちな充電ケーブル等の小物を入れて、一緒に持ち運べます。
    セット内容Anker Solix C800 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約10.5寸法(cm)約37.1×25.0×20.5バッテリー容量(Wh)768
  • Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ Anker(アンカー)

    Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ

    Anker(アンカー)
    ¥3,627税込¥3,990
    1個
    当日出荷
    Anker Solixシリーズ専用 防塵 / 防水カバー:Anker SolixシリーズのC1000 / C800 / C800 Plus専用の防塵 / 防水バッグです。Ankerの防塵防水バッグは、雨や粉塵から本体を保護しながら、バッグに入れたままポータブル電源を使用することができます。厳しい防塵防水テストに合格:IP54を取得:世界各国で採用されているIEC(国際電気標準会議)が定める電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しており、300~500mmの距離で360°全方向から10L/分の放水を10分間を受けたとしても、内部のポータブル電源の動作に影響を及ぼさないという厳しい基準をクリアしています。防水性にこだわった4つの設計:「止水ファスナー」「雨除けシールド」「半透明シールド」「収納ポケット」を採用し、さらに防水性能にこだわりました。「止水ファスナー」:微細な隙間から水の侵入を防ぐことができます。「雨除けシールド」:ポータブル電源本体を保護しつつ排熱を助けます。「半透明シールド」:前面からの雨を防ぎつつポータブル電源の状態を確認できます。「収納ポケット」:ケーブルやアクセサリーも雨から守ることができます。装着中の利用も便利:「Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ」で本体を保護したまま、ポータブル電源を利用することができます。出力ケーブルなどは「雨除けシールド」の隙間から簡単に接続ができ、ポータブル電源に接続できる電子機器を邪魔することなく、ご利用いただけます。ソーラーパネルからのポータブル電源への充電においても、装着したままで可能です。雨除けシールドを開けている時の防塵防水性能はIP33になります。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。 )
    質量(kg)約0.7色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×230×285対応機種Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station、Anker Solix C1000 Portable Power Station、Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、Anker Solix C800 Portable Power Station
  • Anker Solix C800 Plus Portable Power Station Anker(アンカー)

    Anker Solix C800 Plus Portable Power Station

    Anker(アンカー)
    ¥99,909税込¥109,900
    1個
    5日以内出荷
    Anker初の充電式ライト付きモデル:ポータブル電源に収納可能な充電式ライトを二つ搭載。収納すれば自動的に充電されるため、充電忘れの心配もなく、いざという時もすぐにご利用可能です。 付属のポールでスタンドライトとしてもお使いいただけます。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2024年3月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)。業界最高水準※の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。※2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能:一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約5%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
    セット内容Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブル 、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約10.9寸法(cm)約37.1×25.0×20.5バッテリー容量(Wh)768
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800

    VISHAY
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 800mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-800 光陽社

    C-800

    光陽社
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    サイザルバフに使用。
    用途チタンの中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32色黒質量(g)約260適合材チタンなど
  • ステーションボックス 透明#800C Aron(アロン化成)

    ステーションボックス 透明#800C

    Aron(アロン化成)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    回転扉が透明なので中身が確認できます。キャスター式ですので移動が楽です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
    用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。トラスコ品番455-4141材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(キャスター)ゴム質量(kg)47色ウォームグレー高さ(mm)1120タイプキャスター式種類集積保管庫奥行(mm)768容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当)間口(mm)1560耐荷重(kg)160キャスター径(Φmm)75
  • フランス落シ 中西産業

    フランス落シ

    中西産業(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 分別クリアケース 明邦化学

    分別クリアケース

    明邦化学(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
    色クリア仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネート材質(止具)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応材質(仕切板)ポリプロピレン
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 組立棒(パイプキャップ付き) アズワン

    組立棒(パイプキャップ付き)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥990税込¥1,089
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
    付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
  • スーパークリップクリア オート

    スーパークリップクリア

    オート
    ¥729税込¥802
    1箱(100個)
    当日出荷
    ステンレスのクリップです。 小さくてもしっかり、強く止まります。 金属センサーに感知されます。
    用途書類や伝票の整理に最適です。材質ステンレス色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • Suzuki Intruder C800 / Boulevard C50 (2005-up) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Suzuki Intruder C800 / Boulevard C50 (2005-up)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Suzuki、Intruder C800-Boulevard C50 (2005-2005)
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • C-800用直流電源装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    C-800用直流電源装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    IPコントローラ(C-810TI)、コントローラ(C-800シリーズ)とフォルムを統一しましたので、並べても違和感無く設置できます。電源容量はDC12V 1Aです。非常用電源搭載により停電時に約30分の電源供給が可能です。過放電防止回路、過電流保護回路を内蔵
    材質樹脂色ホワイト質量(g)約1600(非常用電源含む)消費電力(W)25配線接続端子式 (セルフアップ端子)出力電圧(V)DC12 (13.7)出力電流(A)1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、非常用電源:DC12V・0.8Ah(小形制御弁式鉛蓄電池)使用周囲温度(℃)-15~+55保護回路過放電/出力電圧低下により出力停止、充電後自動復帰設置場所屋内(壁掛け式)警報出力停電/無電圧接点 (c接点) AC/DC30V・1A表示灯(AC電源入力表示灯)入力時:緑色点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色点灯、充電不足時:消灯、(DC電源出力表示灯)出力時:緑色点灯、停止時:赤色点灯、(過電流表示灯)正常時:消灯、過電流時:赤色点灯(0.9A以上)負荷変動0.5V以下充電方式定電流充電方式停電補償時間約30分(1A負荷時)
  • ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ワイヤーテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥939税込¥1,033
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    色グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(400枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ) セキセイ

    セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ)

    セキセイ(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1冊
    当日出荷
    カラー背ラベルと分類用ラベルが付いた、バインダー式名刺ホルダー「差替式」。背ラベル付のバインダー式名刺ホルダー「差替式」。ヨコ入れタイプ。スピーディーな検索、X式とじ具を採用、ページめくりがよく、見開きもきれいです。途中からのポケットの差し替えも簡単にできます。3色のカラーインデックスを使えば検索もスピーディーに行えます。便利な表紙裏ポケット、高級感のある手触りの表紙は耐久性に優れたポリプロピレン製。大切な名刺やカードをしっかり守ります。また、表紙の裏には資料の一時保管に便利なポケットが付いています。
    厚さ(mm)1タイプヨコ入れ寸法(縦×横)(mm)317×259
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    ¥33,000税込¥36,300
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(赤)

    デンカエレクトロン(21件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
  • クリンエアユニット(オートドレン付) CKD

    クリンエアユニット(オートドレン付)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥37,090~税込¥40,799~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120FV

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • (G305)フィルタ ユニット キット スバル

    (G305)フィルタ ユニット キット

    スバル(8件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • 組立棒 ヤマナカ

    組立棒

    ヤマナカ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き材質ステンレスパイプ(SUS304)肉厚(mm)1外径(Φmm)13×13
  • 制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • シューズカバー バリアーマン C8000 日光物産(NIKKO)

    シューズカバー バリアーマン C8000

    日光物産(NIKKO)
    ¥899税込¥989
    1足
    当日出荷
    使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能2,000mm以上。多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます。
    用途無機化学薬品取り扱い現場。さまざまなバイオハザードに対応。ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。感染症対策に。材質ポリプロピレン、ポリエチレン色イエローサイズフリー機能帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
  • カラー収縮チューブ(青) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(青)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色青長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • 紙スーパークリップ オート

    紙スーパークリップ

    オート(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1箱(110個)
    当日出荷
    綴じ枚数コピー用紙10枚 紙の含有量51%以上だから紙として分類できます
    材質紙51%、PP樹脂49%綴じ枚数10枚クリップ幅(mm)最大幅13mm、挟む上部幅10mm繰り返し・詰め替え対応
  • ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターRC

    アーム[作業工具](4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
    材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
  • ダストシール 90754GC8005 ホンダ

    ダストシール 90754GC8005

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90754-GC8-003
  • ジョイント オイルストレイナー 55201GC8000 ホンダ

    ジョイント オイルストレイナー 55201GC8000

    ホンダ(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番55201-GC8-000
  • ミディースクレーパー ノガ

    ミディースクレーパー

    ノガ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
    トラスコ品番111-2988セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個質量(g)33