198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー JIS規格JIS T 8115適合品
1着
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29 質量(g)72 タイプフェノール樹脂製 F5 D9 C8 E10 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B8 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 D4 C9 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
1箱(8個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング 材質塩化ビニル 寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10 引張強度(MPa)22.6 粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時) 引張伸度(%)160 認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火) 特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性 フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤) 寸法変化率(%)0.1
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = ダーリントン。最大順方向電圧 = 2V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 8.5μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 500%。標準降下時間 = 95μs。シリーズ = MOC。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷










1袋(10個)ほか
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)







1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)





C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55C) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC80) SMC CADデータあり
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
1箱(8個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBC80-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1C80) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC80 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)