「c840 廃トナー」の検索結果
適合機種メーカーRICOH
種別純正品
適合SP C840
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)40000
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL
色-
種別純正品
タイプ廃トナーボトルC220
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SP C310/C320
色-
種別純正品
タイプ廃トナーボトルC310
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)55000
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
種別純正品
印字枚数15000ページ
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーRICOH
種別純正品
適合SP C841/C841a1/C840/C840a1※C841M/C841M a1/C840M/C840M a1には使えません。
IPSiO SG廃インクボックス IC41/NO.515819
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SG 7100/3100/3100SF/2100/2010L、RICOH SG2200/3100KE/3100SF/3120SF/3120B SF/3200
色-
種別純正品
サイズ-
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)「はやい」モード/13000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カラーレーザー用
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SP C810/C811
色-
種別純正品
タイプ廃トナーボトルC810
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)40000
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
カラーレーザープリンタ用 純正品
色廃トナーボトル
適合メーカーRICOH
種別純正
適合SP C352
主な適合純正品番513728
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)50000
適合【IPSiO】CX400/SP C411/SP C411-ME/SP C420/SP C420ME
種別純正品
適合機種メーカーリコー(RICOH)
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカーRICOH
適合IPSIO SP C831/C830
色-
種別純正品
タイプ廃トナーボトルC830
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)40000
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーRICOH
種別純正品
適合SP C841/C841a1/C840/C840a1※C841M/C841M a1/C840M/C840M a1には使えません。
タイプドラムユニットC840
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)60000
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
定格時間連続
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
種別マルチタイプ
音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯
材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)2
塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間連続