カテゴリ

  • トラック純正部品(923)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(918)
  • 自動車純正部品(788)
  • バイク純正部品(371)
  • メカニカル部品(102)
  • 機構部品(89)
  • 制御機器(84)
  • 切削工具(73)
  • バイク部品(65)
  • 自動車補修部品(39)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 厨房用品(33)
  • 農業機械(31)
  • オフィス家具(26)
  • 電気材料(23)
  • 物流用品(22)
  • 建築金物(20)
  • 空調・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業服(8)
  • 家電(8)
  • 医療(7)
  • 保管用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c86」の検索結果

3,914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C86 スタンダード Vベルト エスコC86 スタンダード Vベルトエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-86種類Vベルト規格C86
排気カバーC86 ノーリツ排気カバーC86ノーリツ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
対応機種GQ-C3223WZ、GQ-C3222WZ-1関連資料(0.09MB)
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C86 CST×ミリオン自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C86CST×ミリオン
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
スタンダードモデル
黒/黒サイズ22×1-3/8タイプ一般車包装1本巻圧力(kPa[psi])450[65]パターンC86耐圧(kgf/cm2)4.5ETRTO規格37-501
タイヤ1本バラ C86 22×1-3/8 37-501 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C86 22×1-3/8 37-501 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
グレーサイズ14×1.75、(47-254)
SFPモジュール/Citrix製品EG3C0000086互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Citrix製品EG3C0000086互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
Citrix製EG3C0000086と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
安心クッション はさみこみ型 カーボーイ安心クッション はさみこみ型カーボーイ(16件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
安心クッション はさみこみ TRUSCO安心クッション はさみこみTRUSCO(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
バンジーコード ユタカメイクバンジーコードユタカメイク(74件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール仕様両端フック
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ500mL パール金属Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ500mLパール金属(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)5001目盛(mL)50以上は10材質AS樹脂直径×高さ(mm)90×110
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
C 86 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 86 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2184エスコ品番EA967CR-86種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C86シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1750型番C-86寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
(90119)BOLT, W/WASHER トヨタ(90119)BOLT, W/WASHERトヨタ(26件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から29日以内出荷
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
USB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 ※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 ※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約158.8使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具]ダイオーマルチカラーPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊(500枚)
当日出荷から8日以内出荷
コピー機やレーザープリンター、インクジェットプリントにも対応のカラー紙。カラーバリエーションやサイズも豊富なので、用途に合わせて選べます。環境に配慮したFSC認証紙。
紙質FSCミックス認証紙坪量(g/m2)68入数500枚適合プリンタインクジェットプリンター、コピー機、レーザープリンター
Easy Wash ステンレス製ピーラー パール金属Easy Wash ステンレス製ピーラーパール金属(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
にんじんやきゅうりなど野菜の表面にそって刃がフィットしてきれいに切れます。
材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼幅(mm)65全長(mm)120質量(g)41本体寸法(mm)65×120×10
WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型 エレコムWiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型エレコム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
バンジコード TRUSCOバンジコードTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。標準幅(mm)8
導電性バッグ エンジニア導電性バッグエンジニア(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100枚)
当日出荷
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)50表面抵抗(Ω)1×104以下種別導電バッグ材質ポリエチレン(カーボン入)ブラック
ジェットセッター 86C DS JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 86C DSJetStter(ジェットセッター)
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
北米、ヨーロッパ、モンゴル、ロシア、そして南米パタゴニアを旅するうち、小型トラウトから大型トラウトやサーモン、タイメン、パイク、スモールマウスを狙うために企画した、5ピースのパックロッド。使い方は釣り人次第。10センチに満たない小型魚からメーターオーバー、30キロオーバーのモンスターまでを獲ることができた、とにかくキャストしてリトリーブすることが楽しくてしょうがなくなる、トリコにしてしまう長身ハンサムぶり。ベイトフィネスリールを装着すれば超軽量ルアーを使え、ノーマルリールならば60グラムまでのルアーまでを使用して結果を出したロングベイトキャスティングモデル。軽量ルアーをロングキャストするため、繊細なティップでルアーの動きと魚のアタリを感知し、しなやかなベリーは魚をはじかず、速い力と重いトルクに器用に追従してくれます。「ハチロクにデザインされている、中世期重ね文字は DS と描いてます。DSは、ドリフト・スペシャルの頭文字。釣りで言うところのドリフトも得意な竿ですが、正しくはその意味ではなく、あらゆる山河、湖沼、世界の海原までを縦横無尽に駆け巡ることができる旅するチューンドモデルであることをあらわしています。まず、ベイトフィネスリールをつけてみてください。軽量ルアーが面白いように飛び、水と魚を感じることができるでしょう。ノーマルリールを装着すれば、重量スプーンやスピナーでサーモンやタイメンなどのモンスターハンティングのメインロッドにもなります。これまでのジェットセッターシリーズのコンセプト通り、[柔よく剛を制す]、しなやかで加速的筋肉を持つ、釣果よりも釣り人を楽しませることを考え、山野湖沼で遊ぶためのギアです」(ミズグチ)
仕様ライン:5~12lb(モノフィラ)、0.8~3号(PE)付属品専用ケース(ブラック)質量(g)ルアー:1~35(推奨)長さ(m)2.59継数(本)5(ピース)仕舞(cm)56.2
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
(MC862)ROD,TIE 三菱ふそう(MC862)ROD,TIE三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴクラフト紙ラベル 茶封筒用ヒサゴ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊(20枚)
当日出荷
クラフト茶封筒に最適な、クラフト素材のラベルです。社名などを印刷して貼れば、オリジナルの封筒を作成することができます。また、一度使用した封筒の汚れなどの目隠しにも使えます。
用途ロゴや名前を印刷してオリジナルの茶封筒に!補足や追加修正にも!紙厚(mm)0.21紙質クラフト紙坪量(g/m2)179ラベル厚(mm)0.11入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
BLACKS 食洗機対応耐熱計量カップ パール金属BLACKS 食洗機対応耐熱計量カップパール金属(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
熱湯OK。上白糖・薄力粉計量目安ライン付。扱いやすいプラスチック製。食器洗い乾燥機対応
材質本体:AS樹脂、ハンドル:アクリル樹脂
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Easy Wash ステンレス製アイストング パール金属Easy Wash ステンレス製アイストングパール金属(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
すべり止め付で氷をしっかりつかめます。衛生的なステンレス製。
品名・タイプアイストング
(C2Y86)ボデー,リフト ゲート MAZDA(マツダ)(C2Y86)ボデー,リフト ゲートMAZDA(マツダ)
139,000税込152,900
1個
翌々日出荷
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
アーシングケーブル(8sq) 清和工業アーシングケーブル(8sq)清和工業(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
...