RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。
吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0
先端径(Φmm)4.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ片綿球、紙軸
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。
コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。
デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。
常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。
無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。
屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。
大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。
特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤
色吐出時:淡黄色、硬化後:白色
主成分変成シリコーン樹脂
主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
適合用途コーティング剤塗り込み
危険物の類別非危険物
1個
¥11,500
税込¥12,650
9日以内出荷
作業時の袖口の汚れ防止に。
風合いのよい綿麻素材の腕カバー。
用途農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様男女兼用
色アソート
混率(%)麻55、綿45
サイズ(mm)175×340
特性防汚
1双
¥349
税込¥384
当日出荷
CA-450-10専用トランス※200V
対応CA-450-10(200V)
アズワン品番62-9101-08
構成部品配線、電気関連
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
CA-600-10専用トランス※200V
対応CA-600-10(200V)
アズワン品番62-9101-12
構成部品配線、電気関連
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス
色黒
奥行(mm)8
CA-600-10W(K)専用トランス※200V
対応CA-600-10WK(200V)/CA-600-10W
アズワン品番62-9101-13
構成部品配線、電気関連
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
CA-450-10W(K)専用トランス※200V。CA-600-10、10W(K)には使用できません。
対応CA-450-10WK(200V)/CA-450-10W
アズワン品番62-9101-09
構成部品配線、電気関連
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
材質(バインダー)PS、ステンレスクリップ、(支柱・ベース)スチール、ステンレス
適合厚さ(mm)(上部)3、5、(下部)3以内
用途PCW3000-Li、PCW3000、PCW4000専用ハードケース
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様水洗い不可
付属品形づくり×5個入り
本体質量(g)約2(1個分)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約17×17×17(1個分)
アタッチメント形づくり用粗目
1箱(5個)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
CA-300-10W用補修セット
セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CV-300-10W/CA-300-10W/CV-300-10
アズワン品番62-9108-27
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
PCW3000専用収納Box
用途林業用
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
CA-300-10WK用補修セット
セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CV-300-10WK/CV-300-10W/CA-300-10W/CA-300-10WK
アズワン品番62-9108-42
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高次元の拭き取り効率による圧倒的な吸水力。超極細分割繊維の繊維を鋭角に分割することで、毛細管現象による圧倒的な吸水力を発揮。車1台分を丸ごと拭き上げ可能。高密度加工が施された生地により水分を一気に吸水。高次元の拭き取り効率を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも簡単に拭き取ることができます。セームタオルのように乾いても固くならず、事前に濡らしておく工程もなく吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使用でき、たいへん便利です。ソフト生地を採用しているので、ボディにもやさしく、繊細なコーティング施工車の拭き上げにも使用できます。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)35
定格流量(L/min)60
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
IPA、アセトン等での使用にあたり、ゴミの発生が少ない。
用途IPA、アセトン等での利用した細かな場所の洗浄等。
CA-450-10W用補修セット
セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CA-450-10W
アズワン品番62-9108-28
構成部品消耗部品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
種別三角フラスコ
材質PC
アズワン品番4-6584-05
1セット(6個)
¥81,400
税込¥89,540
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ