カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(395)
  • バイク純正部品(147)
  • 自動車純正部品(109)
  • 制御機器(72)
  • 農業機械(72)
  • メカニカル部品(33)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 機構部品(26)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 切削工具(24)
  • 作業工具(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 清掃用品(19)
  • オフィス家具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 測定用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • カー用品(13)
  • 家電(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 事務用品(10)
  • 安全用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • マスク(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-30」の検索結果

関連キーワード
1,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
789税込868
1個
5日以内出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から70日以内出荷
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
黒色タイプCA30 PEEKグレードカーボン繊維強化・導電グレード比重1.41(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)130(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695)圧縮弾性率(MPa)7260(D-695)曲げ強度(MPa)227(D-790)
DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研DINレール対応端子台用オプションカバー東洋技研
499税込549
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
CA-304L3シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304L3シリーズ吸収缶重松製作所(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
国家検定合格番号TN22適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)取付方式ネジ込みタイプ質量(g)約46ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
8,310税込9,141特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台3段タイプキャスター付き高昇
19,980税込21,978
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0サンワサプライ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD) 塚本無線防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD)塚本無線
4,298税込4,728
1巻(30m)
当日出荷
AHDカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
対応機種AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304シリーズ吸収缶重松製作所(12件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
適合マスクGM185、GM81S、GM31質量(g)49最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
鋼管用 くい込み継手 CA キャップ フジトク鋼管用 くい込み継手 CA キャップフジトク
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ付はんだこて goot(太洋電機産業)キャップ付はんだこてgoot(太洋電機産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用後、即収納できるキャップ付。
全長(mm)185/キャップ取り付け時 280付属品こて先(R-48B)奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から36日以内出荷
エスロン ACドレン用 アダプター セキスイエスロン ACドレン用 アダプターセキスイ
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
メタルパーツ TMEHジャパンメタルパーツTMEHジャパン(1件のレビュー)
698税込768
1セット
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
コードプロテクター TRUSCOコードプロテクターTRUSCO
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌日出荷
屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)黒/黄
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台2段タイプキャスター付き高昇
14,980税込16,478
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
コレクションスペアー テージーコレクションスペアーテージー(1件のレビュー)
809税込890
1冊(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ槍出金具用アーム 芯付用イワブチ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
シャコ万力用アダプタ スーパーツールシャコ万力用アダプタスーパーツール(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
CMK2シリーズ 支持金具 CKDCMK2シリーズ 支持金具CKD
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
プラスチックパーツ TMEHジャパンプラスチックパーツTMEHジャパン
583税込641
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用の補助パーツです。
【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300 トミー精工【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300トミー精工
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
ケーブル LANケーブル CAT5 30m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 30m変換名人
2,698税込2,968
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 30m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
L型クランプ アダプタV型ヘッド スーパーツールL型クランプ アダプタV型ヘッドスーパーツール
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
L型クランプ用パーツ
軟膏容器 三商軟膏容器三商
16,980税込18,678特価
1セット(110個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッドPro-Auto
8,898税込9,788
1個
当日出荷
最大口開き(mm)30適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)質量(g)268寸法H(mm)15.8全長L(mm)107寸法W(mm)71.8寸法H1(mm)7.7
L型クランプ アダプタヘッド スーパーツールL型クランプ アダプタヘッドスーパーツール
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
L型クランプ用パーツ
でんでん帽 バンド付きフィットタイプ 100枚入 CA-307シリーズ 東京メディカルでんでん帽 バンド付きフィットタイプ 100枚入 CA-307シリーズ東京メディカル
23,980税込26,378
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
毛髪、フケの脱落を防ぐ帯電加工不織布です。 幅広バンドの採用で脱落防止効果を高め、立体縫製によりフィット感が高いです。
材料不織布、ゴムバンド生地性能帯電
コルゲートチューブ サンワサプライコルゲートチューブサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ケーブル配線をまとめて、すっきりできます。 背割れタイプで、スリットからケーブル両端を必要な位置から出すことができます。
材質PP(ポリプロピレン)ブラック長さ(m)2耐熱温度(℃)-20℃~70℃入数1個
小型業務用ポリ袋(医薬、食品用) TRUSCO小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)TRUSCO
4,298税込4,728
1袋
当日出荷
クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。
用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。材質無添加低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04透明
盛栄堂 たこ焼き角型 及源鋳造盛栄堂 たこ焼き角型及源鋳造(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
穴数16穴径(mm)42材質鉄鋳物質量(kg)2.27寸法(幅W×奥行D)(mm)210×210底寸法(mm)153×153TKG品番9-1000-0901TKG品番(2017)6-0879-0901
クロッツ体位変換マット ヘルメット潜水クロッツ体位変換マットヘルメット潜水
26,980税込29,678
1パック(2個)
翌々日出荷
立体網状構造の中材により、通気性に優れています。底辺にすべり止め素材を使用しており、ポジショニングが安定します。2コ連結して、1コずつ分離して、重ねてなど、多用途で使えます。
材質中身/ポリエチレン、カバー/ポリエステル質量(g)820(1コ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×270×150(1コ)洗濯方法洗濯○(流水洗いのみ・70℃)、脱水×、乾燥機×
L型クランプ アダプタセット スーパーツールL型クランプ アダプタセットスーパーツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
L型クランプ用パーツ
付属品スプリングピン付
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
メラミン「瑞祥」 八角皿 千羽鶴印(エンテック)メラミン「瑞祥」 八角皿千羽鶴印(エンテック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
メラミン「瑞祥」シリーズ。洗浄機対応。
形状八角材質メラミン白/赤TKG品番9-2389-2701TKG品番(2017)6-2181-2701食器の種類中華食器
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックスL型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADTアイネックス
779税込857
1個
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送
関連キーワード
...