カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 家電(44)
  • 農業機械(33)
  • 制御機器(30)
  • 切削工具(23)
  • 自動車純正部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 研磨材(13)
  • オフィス家具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ca-32」の検索結果

484件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA995CA-32用] フタ エスコ

    [EA995CA-32用] フタ

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    翌日出荷
    フタロック付で本体とフタがしっかりロック。
    用途60Lダストボックス用フタエスコ品番EA995CA-32F寸法(直径Φ×高さH)(mm)510×100エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~)

    CKD
    ¥5,653~税込¥6,218~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-32B~)

    CKD
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆

    スティック糊 消えいろピット

    トンボ鉛筆(83件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(22g×3本)
    当日出荷
    ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。 乾けば透明、きれいな仕上がり。
    用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。材質容器全部品:再生ポリプロピレンタイプ色付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 030
  • 修正テープ モノYS トンボ鉛筆

    修正テープ モノYS

    トンボ鉛筆(32件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(3個)
    当日出荷
    微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。 エコマーク商品
    材質(本体)再生プラスチック使用率86%質量(g)26/個タイプ使い切りタイプエコマーク認定認定テープ長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×28×146グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 011
  • スティック糊ピットハイパワーN3Pパック トンボ鉛筆

    スティック糊ピットハイパワーN3Pパック

    トンボ鉛筆(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(22g×3本)
    当日出荷
    一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
    用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。エコマーク認定認定外径(Φ)×全長(mm)25×100のり径(mm)21エコマーク認定番号17 112 004
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 修正テープCF5C 3色 3本パック トンボ鉛筆

    修正テープCF5C 3色 3本パック

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(3本)
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 012
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥9,230税込¥10,153
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 建築内装用接着剤 速乾GF セメダイン

    建築内装用接着剤 速乾GF

    セメダイン(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(170mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • キャップセット 積水樹脂

    キャップセット

    積水樹脂(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(2個)
    当日出荷
    パイプの補修に便利なキャップ。
    材質(本体)PVC樹脂色ホワイト
  • ボアプラグ RCA型 NOK

    ボアプラグ RCA型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
  • 空気圧シリンダ 10A-6CA32B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6CA32B

    ParkerTAIYO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA32B ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA32B

    ParkerTAIYO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチレバーなし本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA32B

    ParkerTAIYO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • PAピンク砥石#120 ミニター

    PAピンク砥石#120

    ミニター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度120色ピンク対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • 精密コバルト砥石 SA#320 Φ1 ミニター

    精密コバルト砥石 SA#320 Φ1

    ミニター
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6301軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度(#)320、SA#320全長(mm)37.0外径(mm)1
  • SPH砥石 ミニター

    SPH砥石

    ミニター
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    軸径(Φmm)3.0形状円柱粒度80色ブルー砥粒SPH適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • SGP キャップ 淡路マテリア

    SGP キャップ

    淡路マテリア
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼形状キャップ種類溶接継手
  • 耐水ペーパー エスコ

    耐水ペーパー

    エスコ
    ¥7,210税込¥7,931
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
    用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
  • 2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチアクチュエータ単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
  • 軸付砥石(精密コバルト砥石) ミニター

    軸付砥石(精密コバルト砥石)

    ミニター
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6302軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)7粒度#240全長(mm)37質量(g)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000外径(Φmm)1.5砥粒SA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA32C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA32C~

    堀内機械
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーン砥石 ミニター

    グリーン砥石

    ミニター
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒GC
  • 圧力開放キャップ(アタッチメント付) 未来工業

    圧力開放キャップ(アタッチメント付)

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    排水マスの蓋からの出寸法を2mmに抑えることができるアタッチメント付き圧力開放キャップです。出寸法を2mmなのでつまずきにくく、 除雪機等にも引っかかりにくくなっています。排水マスの蓋を挟み込んでねじ締め固定するだけなので取り付け、取り外しが簡単です。
    適合塩ビ製マス蓋(サイズ75以上)適合穴径(Φmm)40
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA32B~

    堀内機械
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • 木工用接着剤 学校用速乾(袋入り) セメダイン

    木工用接着剤 学校用速乾(袋入り)

    セメダイン
    ¥319税込¥351
    1本(50mL)
    翌々日出荷
    ケースに「〇〇ねん〇〇くみ なまえ 」の記入ができます。 粘度があるのでお子様がこぼしてもひろがりにくです。 水性なので安心してご使用いただけます。 固まると透明になります。 刃物を傷めずに切削可能です。 最後まで使える逆さボトルです。
    用途学校での工作用に。 木材、厚紙、布の貼り合せ。色乳白色容量(mL)50主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン系危険物の類別非危険物被着材の素材厚紙、木、紙、布、革など。主なワークパーツ
  • PAピンク砥石#220 ミニター

    PAピンク砥石#220

    ミニター
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度220色ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • ミーリングチャックアクセサリ NTツール

    ミーリングチャックアクセサリ

    NTツール
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルホールストレートコレット BIG DAISHOWA

    オイルホールストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コレクションスペア縦2列 テージー

    コレクションスペア縦2列

    テージー(1件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1冊(15枚)
    翌々日出荷
    ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)98×257