5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

渡辺電機工業熱電対温度変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

ディックコーポレーション (DIC)IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3P
エコ商品
ハイゲージ編み。耐久性6倍。吸収性30倍。ズレ軽減サポート。履き心地工場!
用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)13
1組(3足)
999 税込1,099
3日以内出荷

仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 64.8V最小ブレークダウン電圧 = 44.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 40.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
7日以内出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード