カテゴリ

  • バイク部品(16)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)

「ca44a」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UZ50X(G)K6/K8CA42A/44A    9900B-50078-012 スズキ

    UZ50X(G)K6/K8CA42A/44A 9900B-50078-012

    スズキ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-50078-012
  • ノンフェードブレーキシュー KITACO

    ノンフェードブレーキシュー

    KITACO(120件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • スライドピース NTB

    スライドピース

    NTB(70件のレビュー)
    449税込494
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    649税込714
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(137件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • スライドピース ALBA(アルバ)

    スライドピース

    ALBA(アルバ)(22件のレビュー)
    599税込659
    1セット(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。
  • massimo スライドピース Grondement(グロンドマン)

    massimo スライドピース

    Grondement(グロンドマン)(21件のレビュー)
    489税込538
    1セット(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    [グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。 もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。 特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。 スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。 そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3
  • ハンドルレバーS(SR04)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(SR04) K-PIT

    KITACO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 57421-14F00 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 スカイウェイブ250/タイプS/タイプM(CJ41A/CJ42A/CJ43A/CJ44A/CJ45A/CJ46A)※タイプSS使用不可・バーグマン200(CH41A)・ジェンマ250(CJ47A)・バンバン200(NH41A)・ST250(NJ4AA/NJ4CA)・スカイウェイブ400/タイプS(CK41A/CK42A/CK43A/CK43A/CK45A)等 詳しくは適合表参照
    主な適合車種バンバン 2002-2007年式:02年に適合
  • パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    パフォーマンスリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
    用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
  • 低圧遮断器NF50-SMU 三菱電機

    低圧遮断器NF50-SMU

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    横幅18mm(1極品) UL 489対応。機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応。IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
    用途UL登録品付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A種別14M723質量(kg)表面形製品:0.15容量定格遮断:中・汎用品(S)極数1外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE定格電圧(V)[UL]AC240、DC60フレームA:50定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続クラス汎用品(S)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60最大電圧(V)適合:AC200級短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5アイソレーション適合適合
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(3本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    ブラック
  • SS300ソニック ADDRESS V 50 Fi 08~ BEAMS(ビームス)

    SS300ソニック ADDRESS V 50 Fi 08~

    BEAMS(ビームス)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    SS300。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
    主な適合車種アドレスV50 FI 08-(JBH-CA44A)
  • ライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
    規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
  • セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
    材質本体ケース:ポリカーボネートタイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能保護構造IP65(IEC)適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付検出距離(m)0.3~7短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
  • クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

    クラッチスプリング

    Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
    589税込648
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
  • ヒツパリスプリング(ロツド) BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリスプリング(ロツド)

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒツパリスプリング(ロツド)図解NoGKSL3300-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.44、MSV313B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.44、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.44、MS330EA-K-A エンジン(クランクシャフト ピストン カムシャフト)部品_No.44、MSL330-K -A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.44、GKSL3301-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.44、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.44、MS313CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.44、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.45、MS330CNA-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.44
  • ブラケットミギ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットミギ

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    規格アオ(10B5/10)部品名称ブラケツトミギ図解NoMS3900D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14A、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.16A、MSB1500CA 本体部品_No.44、MS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13A、MS5900D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12、MS2200B-15 本体部品_No.36、MS5900D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.52、MS039D-20JA 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19A、LS2200BLI-15 本体部品_No.36、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14A、MSB1100LI 本体部品_No.44、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.52、MS2200BLI-15 本体部品_No.36、MS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19A、MS5300D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12
  • チヨークレバー BIGM(丸山製作所)

    チヨークレバー

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS172EMRA エンジン エアクリーナ キャブレタ部品_No.44、MSV415SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、MSV415L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MRS60-302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.44、MSV413B-M-2-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナなど
  • シャフトコンプ(スロットル) BIGM(丸山製作所)

    シャフトコンプ(スロットル)

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV413B-K(8.5X130) エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.42、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 シャフトコンプ(スロットル)_No.17、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.42、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.46、MS410EW-3K-A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.44、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.44、MS413EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MS513EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.44、MSV313-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32など
  • フューエルタンクキャップASSY BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンクキャップASSY

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格42フクム図解NoMSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.3、MS330CAS-2K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.3、MRS30-130T エンジン 燃料タンク部品_No.3、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.28、BSA-400ファンカバー 燃料関係 部品_No.21、MGC-700 エンジン(燃料タンク)部品_No.30、MP4120E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップASSY_No.41、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップASSY_No.41、MSA413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.3など
  • ボデー,コンプ(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)

    ボデー,コンプ(エアクリーナ)

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボデー,コンプ(エアクリーナ)図解NoMS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.62、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.64、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.68、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.68、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.64、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.66、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.64、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.64、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.66など
  • ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)

    ノーマルクラッチスプリング

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
    材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
  • 原付スクーター専用シートカバー SCG50-695 5100-32G22-T6W MARUTO(大久保製作所)

    原付スクーター専用シートカバー SCG50-695 5100-32G22-T6W

    MARUTO(大久保製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    原付スクーターの人気車種の専用シートカバー。シートの汚れやキズの補修や予防に。
    材質PVCレザー型式アドレスV50→2006~2021型番(シート)45100-42J00-T6W適合車種スズキ→アドレスV50 4サイクル(CA42A/CA44A/CA4BA)
  • メーターバイザー(AD-58) af(旭風防)

    メーターバイザー(AD-58)

    af(旭風防)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    23日以内出荷
    スポーティなカスタムパーツ。低く抑えたスクリーンが精悍さをアピールします。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
    材質ポリカーボネイト樹脂ハードコート付スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×300×2.0適合車種アドレスV50(JBH-CA44A)
  • 精密ボールネジ(BNF形) THK

    精密ボールネジ(BNF形)

    THK
    84,980税込93,478
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
ja44特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ja44