156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1 対応機種CAMEO4 / Portrait 3 材質(刃)焼結タングステン合金 調整方式刃出量:自動調整
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.7 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.2×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec)300
1台
60,618 税込66,680
4日以内出荷

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 色数クラシックホワイト 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)クラフトブレード CAMEO4用
厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー3 対応機種CAMEO4/ 材質(刃)ステンレス鋼 調整方式刃出量:手動
1個(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)ロータリーブレード CAMEO4用
布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。
寸法(mm)刃出し量:1 対応機種CAMEO4/ 材質(刃)炭化タングステン 調整方式刃出量:固定
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)パンチングツール CAMEO4用
メディアに穴を開けることができるツー ルです。 カス取り部分に使用することで、カスのピックアップがしやすくなります。
寸法(mm)刃出し量:0.8 対応機種CAMEO4/ 材質(刃)炭化タングステン 調整方式刃出量:固定
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)ペンアダプター CAMEO4用
市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個 対応機種CAMEO4 / Portrait3 適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティングマット CAMEO4用
CAMEO 4 用 カッティングマットです。ブレードとブレードの接点を保護します。
対応機種CAMEO 4
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー2 対応機種CAMEO4 / Portrait 3 材質(刃)焼結タングステン合金 調整方式刃出量:手動
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1 対応機種CAMEO4 / Portrait 3 材質(刃)焼結タングステン合金 調整方式刃出量:手動
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

約2mm までの刃出し量の調整が可能で、主に厚みのあるメディアや、硬めのメディアをカットするときに最適です。2 本セットでの販売となります。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー2 対応機種CAMEO4 / Portrait 3 材質(刃)ステンレス鋼 調整方式刃出量:手動
1個
2,498 税込2,748
当日出荷



Global Laser 635 nm Gated Cameo はミニチュアレーザーダイオードモジュールです。バルクヘッドに簡単に取り付けることができるねじ付きバレルを備えており、モジュールとヒートシンクの間の熱的接触が良好です。過渡保護及び極性保護による高い出力電力安定性と、ダイオードとケース間の電気的絶縁を実現しています。信頼性の高いコネクタ構造 絶縁金属製ケース 取り付けが簡単
仕様●レーザータイプ:ダイオード●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:635nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●供給電圧レンジ:3.3 → 5 V●コード番号:210-7345 アズワン品番65-7241-87
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本 質量(kg)(約)9.0 消費電力(W)27 適合規格VCCI Class B 対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170 インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth 保証期間1年 使用環境温度(℃)10~35 カット速度最大300mm/s 定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A) 使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと) 精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

サンライズサンライズ SRシールS70
エコ商品
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物 特性耐候性 グリーンマーク認定
1箱(320mL×10本)ほか
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/ 粘着力
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の強粘着24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO4 PRO 粘着力
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inchX24inch
Silhoiuette CAMEO 4 PRO 本体に標準付属されているスタンダードタイプの24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO4 PRO 粘着力標準
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の弱粘着24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PRO/ 粘着力
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 15inch
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 本体に標準付属されているスタンダードタイプの15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/ 粘着力標準
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の強粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/ 粘着力
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

強い固定が必要な素材に最適なCAMEO5対応の強粘着タイプ台紙です。
サイズ(inch)12 対応商品CAMEO / CAMEO2 / CAMEO3 / CAMEO4 / CAMEO5 / CURIO2 粘着力強粘着
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)325×344 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力 粘着面(mm)305×305
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)転写シート
カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 12inch
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)325×344 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力標準 粘着面(mm)305×305
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム マット
つや消しタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 寸法(mm×m)305×1.8 印刷不可 使用場所屋内外
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 8inch
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)221×344 対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3 粘着力標準 粘着面(mm)203×305
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム グロス
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3 寸法(mm×m)229×3 印刷不可 使用場所屋内外
1本
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)221×344 対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3 粘着力 粘着面(mm)203×305
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inch
送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
寸法(mm)325×750 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力標準 粘着面(mm)305×609
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個(6枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)スクレーパー
カッティングフィルムの転写シートからの剥離や、貼り付け時の空気抜きなどに使用します。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
1個
449 税込494
8日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)フックツール
カッティングフィルムのカストリに最適です。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
1個
699 税込769
当日出荷

つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3 寸法(mm×m)229×3 印刷不可 使用場所屋内外
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラシックだけどかわいい。 なめらかなフランネル生地に、小さな模様やかすれ感を細部までプリントで表現した、まるで高級ラグのような一枚。 短毛でお手入れしやすく、洗濯機で洗えるのでいつも清潔にお使いいただけます。 裏面はズレを軽減するすべり止め付き。 ホットカーペット・床暖房に対応しており、オールシーズンで使えるラグです。
仕様洗濯:ウォッシャブル 材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布 厚さ(mm)8 対応ホットカーペット・床暖房 滑り止め効果あり
1枚
6,990 税込7,689
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム グロス
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 寸法(mm×m)305×1.8 印刷不可 使用場所屋内外
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マットで伸縮性のあるアイロンプリントシートです。
寸法(mm)229×914 対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3 印刷不可
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)