オプショナル リンクパイプ ステン L-HD12SO1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-HD12SO1販売備考:※純正のサブサイレンサーを取り除くためのリンクパイプです。触媒は残ります。適合情報:ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:2.5重量[キログラム]:0.6材質[素材]:ステンレス集合方式:1-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:109.1kW/9200rpm最大出力:111.4kW/9100rpmSTD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm最大トルク:124.5Nm/8300rpm関連商品:品番:S-HD12SO1-HAFT
適合【関連商品】品番:S-HD12SO1-HAFT材質ステンレス質量(kg)0.6、STD:2.5色ステンレス区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:122.2/8300rpm方式集合:1-1最大出力(kW)111.4/9100rpm、STD:109.1/9200rpm最大トルク124.5Nm/8300rpm