カテゴリ
- パソコン/周辺機器(544)
- 制御機器(512)
- 電気材料(147)
- 作業工具(5)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- ROLINE(216)
- StarTech.com(165)
- RS PRO(146)
- サンワサプライ(78)
- ATEN(63)
- エレコム(61)
- PANDUIT(パンドウイット)(41)
- BUFFALO(バッファロー)(38)
- ハーティング(32)
- 日本製線(29)
- フエニックス・コンタクト(23)
- AMPHENOL(23)
- BLACK BOX(21)
- サンワダイレクト(20)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- エスコ(13)
- Telegartner(12)
- コーニング(11)
- SIEMENS(10)
- ブランドをもっと見る
「cat6 rj45」の検索結果

Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ
コーニング(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(100個)当日出荷単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。用途LANケーブルのプラグ加工に。
自作用Cat6対応RJ45 LANケーブルコネクタ 50個入りパック
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181セット(50個)当日出荷必要な長さに合わせてカテゴリ6ケーブルを終端処理 カテゴリ6対応LANケーブル各種に適合する設計
CAT6/CAT6A用RJコネクタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)当日出荷カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
Cat6モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)当日出荷部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45
コーニング¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅箱入数100
LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入
エレコム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ
ユーボン¥7,298税込¥8,0281袋(10個)当日出荷シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ SPS688仕様シールド付きカテゴリ6 モジュラープラグ適用導線径 AWG24~26の単線および撚り線適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
RS Pro XLR形式 FTP Cat6 RJ45 メス ストレート
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。用途・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2PoE対応○
RS Pro XLR形式 UTP Cat6 RJ45 メス ストレート
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781袋(100個)当日出荷Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。トラスコ品番496-2842質量(g)513規格カテゴリ6
ツメ折れ防止カテゴリ6RJ-45コネクタ
サンワサプライ¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)ほか当日出荷適合ケーブル単線用(KB-T6L-CB100・300、KB-T6E-CB100・300、サンワサプライ)適合工具圧接:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(サンワサプライ)、外皮むき:LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308(サンワサプライ)適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX)、CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)
Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ
コーニング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11種類カテゴリー6
CAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム¥849税込¥9341個当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長用 ・カテゴリー6対応 ・従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)
サンワサプライ(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷Cat6のLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。用途Cat6のLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6 LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6の規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)250PoE対応○
Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート
コーニング¥1,698税込¥1,8681セット翌々日出荷マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。 モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。用途事務所内の情報コンセントとしてトラスコ品番360-7712セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット質量(g)56種類カテゴリ61ポート
LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷Cat6のLANケーブルを延長する、マグネット付きRJ45中継コネクターです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。用途Cat6のLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。マグネット付きで、スチールデスクやパソコンラックなどに吸着できます。ケーブルが散らばりにくくデスク周りの配線がスッキリ。保管時もまとめられて便利です。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6 LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6の規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様PoE:○色ホワイト質量(g)約7規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.6×約30.6×約19.3インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps伝送帯域(MHz)250
RJ45中継コネクタ Cat6
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥839税込¥9231台当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】×規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)インターフェースRJ45入数(個)10ケーブル太さ(mm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)1.1
Molex Premise Networks ジャック Cat6 RJ45 シールドタイプ:UTP
Molex Premise Networks¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付きRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45中継コネクター Cat6A
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌々日出荷Cat6A対応の中継コネクター。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です。コンパクトサイズのため設置スペースをとりません仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6A適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず)動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間初期不良のみ
Molex Premise Networks Cat6 RJ45 STP アングル RJ 白 PowerCatシリーズ
Molex Premise Networks¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型
サンワダイレクト¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。寸法(幅W×高さH)(mm)【ブーツ挿入口】9.9×5.7適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合加工【芯線】貫通型(透過型)ピンタイプ50μm金メッキピン保証期間初期不良のみ適合ケーブル500-LAN6A-CB300BL、500-LAN6A-CB300W、500-LAN6A-CB100BL、500-LAN6A-CB100W、500-LAN6-CB300BL、500-LAN6-CB300W、500-LAN6-CB100BL、500-LAN6-CB100W、ケーブル【導体】単線、より線両対応コネクタプルアップ適合工具【かしめ】500-LAN-TL1【外皮むき】500-LAN-TL2入数コネクタ×10個RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(カテゴリ6にも対応)
RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。色黒規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
StarTech.com Cat6 Cat6ケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黄, U/UTP
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷信頼性の高いギガビットネットワークをセットアップしますか? StarTech.comのこのイーサネットケーブルは、デバイス間の速度の高いデータ転送を実現するためのトリートメントです。オフィス機器、通信ネットワーク、産業用制御システムを接続するには、それを接続するだけです。色【ジャケット】黄タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】Cat6ケーブルシリーズN6PATCH100YLケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 赤, U/UTP
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さ。StarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルの長さは 30.5m で、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内及び周辺のネットワークハブに接続することができます。また、レースウェイやコンジットを使用してさまざまな用途に対応できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは赤色なので、色分けにより簡単にネットワークを構成及び整理できます。色【ジャケット】赤タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100RDケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)
CAT6e用RJ45中継コネクタ
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷10Gビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用の中継アダプタです。仕様内部結線/ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ6適合
LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査形状極細タイプ色ブラック使用温度範囲(℃)約0~45規格1000BASE-TX適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状USB A - RJ-45周波数特性250MHzケーブルSTP動作湿度(%)約10~85通信速度1Gbps導体32AWG結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.2爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6被覆材PVCPoE対応非対応
RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応
エレコム¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】×規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)インターフェースRJ45入数(個)100ケーブル太さ(mm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)1.1
RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格カテゴリ6A構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10GbpsカテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(1ポート)
コーニング¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。用途事務所内の情報コンセントとして。トラスコ品番835-4831質量(g)720種類カテゴリ6A 1ポート2018年トラスコ掲載ページ3 0817
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロRJ45カップリング
ワイドミュラー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合分電箱:シールドその他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm材質ハウジング主要:PA UL 94 V0幅(mm)29.5色黒色高さ(mm)44取付方式キャビネット奥行(mm)42.9接点360°シールド深さ(mm)42.9接続1・2:RJ45正味質量(g)25表面接触:ニッケル下地金メッキ動作温度(℃)-40 ...70使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1保護IP65(度合い)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート)
コーニング¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。用途事務所内の情報コンセントとして。トラスコ品番835-4832質量(kg)1種類カテゴリ6A 2ポート2018年トラスコ掲載ページ3 0817
...




































![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)