RJ45 コネクタ CAT6 CAT6A LANケーブル用 100個入り
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
- 仕様
- 単線ヨリ線共用、【アーチバー】×
- 規格
- Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
- AWG
- 24
- インターフェース
- RJ-45
- 適合ケーブル
- LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS
- 入数
- 100個
- 適合ケーブル(Φmm)
- 6.2
- パッケージ
- PP袋+ステッカー
- 絶縁体外径(Φmm)
- 0.95~1.05
- 内容量
- 1パック(100個)
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ































