カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 保管用品(6)
  • 作業工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cataclean」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CATAPLUS-D 旭エンジニアリング

    CATAPLUS-D

    旭エンジニアリング
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(250mL)
    当日出荷
    燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
    使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • CATコンプリート RISLONE

    CATコンプリート

    RISLONE(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(425mL)
    当日出荷
    CATコンプリートは、触媒を直接洗浄するための画期的な燃料添加クリーナーです。触媒以外にもO2 センサー、インジェクター、燃焼室、バルブ、EGR などの燃料系と排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去するために、高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。これらは燃焼の過程で生成された排ガスと反応して排気系の無機堆積物を直接除去するように働きます。これにより、短時間で個々の部品を洗浄し、機能を回復することができます。
    仕様(洗浄対象)触媒・O2 センサー・エキゾーストマニホールド・EGR・スパークプラグ・吸排気バルブ・燃焼室・燃料インジェクターなど容量(mL)425使用目的排気ガス検査に通らない・エンジン警告灯の点灯・HC、CO、NOx 排出量の削減・P0420 を解決する・燃料系全体のパフォーマンス復活危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量425mL危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(184件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
    付属品計量カップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • キャブレター&バルブクリーナー LIQUI MOLY

    キャブレター&バルブクリーナー

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    当日出荷
    キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 。燃料システムの腐食防止。燃料の酸化・劣化防止 。燃焼ノッキングのリスク低減 。燃費と排気ガスの排出量を正常化 。自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
    用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー)使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • カーボンクリーナー SX-7000 QMI

    カーボンクリーナー SX-7000

    QMI(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復
    用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 防寒手袋 PowerGrab Thermodex TOWA(東和コーポレーション)

    防寒手袋 PowerGrab Thermodex

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1双
    当日出荷
    天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
    用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム厚さ(mm)約1.8色オレンジ/ダークブラウン入数(双)1機能防寒作業用、撥水加工、サニタイズ抗菌加工、特殊すべり止めゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターバッグ SK11

    ウォーターバッグ

    SK11(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。 工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
    用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。タイプ角型
  • 角バッグ 折りたたみ モノタロウ

    角バッグ 折りたたみ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。 69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
    用途工具などの収納に材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
  • 【リビルト】 触媒 ノーブランド

    【リビルト】 触媒

    ノーブランド
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
  • 防水バケツ DBLTACT

    防水バケツ

    DBLTACT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    バケツとしての完全防水と収納バッグとしての強度を実現! 完全防水加工ですのでバケツとしても、耐久性に優れていますので収納バケツとしてもご使用頂けます。 布製なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能! ハウスクリーニング・アウトドア等使い方色々!
  • パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ

    パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

    モノタロウ(388件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
    用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
  • THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ) Delta Plus(デルタプラス)

    THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ)

    Delta Plus(デルタプラス)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1双
    当日出荷
    マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
    仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム色ブルー×ブラック入数(双)1機能防寒・防水ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
  • 防水バケツ TRUSCO

    防水バケツ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    完全防水で、収納バッグとしての強度を実現しました。コンパクトに折りたたんで収納可能です。
    材質ポリエステル、内装:ポリウレタン
  • ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ

    ポップアップバケツ バケッ太郎

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり! 収納時には小さくたためて省スペース化を実現。 持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
    用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。別売付属品ショルダーベルト
  • DPFクリーナー 18L DAIMARU 大丸テクノ

    DPFクリーナー 18L DAIMARU

    大丸テクノ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(18L)
    当日出荷
    付属品凝集剤1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • SLOWER HANG STOCK STORAGE ストレージボックス SLOWER
    グリーン
    グレー
    ベージュ

    SLOWER HANG STOCK STORAGE ストレージボックス

    SLOWER(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    11日以内出荷
    強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。掃除道具や洗車道具などの収納に便利です。また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。そのまま水を入れてバケツのようにお使いいただけます。レジャーシーンでは氷水を入れて飲み物を保冷できます。※保冷素材は使用しておりません。お出かけ車載時はそのままトランクに積み込んで、目的地でもそのまま下ろしてご使用いただけます。洗車セットなどを収納してトランクで保管もできます。※工具など鋭利で硬いものはEVAの破れの恐れがございます。ご注意ください。11リットルと20リットルは市販のカラーボックスの収納に最適です。
  • 【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し(10件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本(500mL)
    当日出荷
    トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • DPFクリーナー RISLONE

    DPFクリーナー

    RISLONE
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。
    容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用 呉工業(クレ)

    フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用

    呉工業(クレ)(24件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(236mL)
    当日出荷
    5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
    用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。寸法(mm)192×76×41質量(g)257適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
  • O2センサー NTK(日本特殊陶業)

    O2センサー

    NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
  • Spade Connector Wire - 3ft, Female 2 Pack SPARKFUN

    Spade Connector Wire - 3ft, Female 2 Pack

    SPARKFUN
    ¥719税込¥791
    1個
    33日以内出荷
    。Description。These simple 24AWG wires are terminated with a female insulated spade connector at one end and a braided wire lead at the other. Each wire is 3 feet long and is capable of supporting a high voltage of 300VDC. Each order comes in a pack of two!。We use these cables almost exclusively on our Spectacle Button Board, but that doesn't mean you can't find a different use for them!。Documentation:。Dimensional Drawing。。Features。3ft(0.9m)length
    アズワン品番67-0420-31