カテゴリ
- 介護用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
「cawa2」の検索結果

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
(41件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年![先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14149251-250227-02.jpg)
先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡
THANKO(サンコー)[電子機器]¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書長さ(mm)ピントが合う距離:20~50質量(kg)ケース込:約2.2電源内蔵バッテリーケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型)本体質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110表示部5インチカラーディスプレイ光源白色LED6灯(3段階明るさ調整)バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨)充電時間約6~7時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps視野角80度ケーブル長(mm)USB:約950動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー連続動作時間約3~3.5時間先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性IP67(カメラおよびケーブル部)回転角度(°)ケーブル:左右各180対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
本革2段ツール差し レッド
コヅチ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本を収納できます。用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
本革2段ツール差し ブルー
コヅチ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本を収納できます。用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
三河型唐鍬 250
千吉 金¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷用途土づくり作業用材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)110全長(mm)910高さ(mm)920質量(g)2460奥行(mm)330刃幅(mm)100刃高(mm)250
メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65
brembo¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.B012.65。※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 07-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 07-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR ZX-6R(00-02)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER。備考:汎用 KAWASAKI。リペア:品番:110.A263.94。関連商品:品番:110.A263.79仕様スタンダードレバー材質アルミニウム色ブラック備考汎用 KAWASAKI型番MECHANICAL CLUTCH LEVER対応【リペア】品番:110.A263.94関連規格品番:110.A263.79
エンジンタイミングツールセット
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷主な適合純正品番T10352、/1/2/3/4、T10368、T40196、T10354、T10060A、T40011、T40098、T40267、T40271適合車種2006~2013年 VAG TSI、TFSI EA888(1.8L、2.0L) 適合エンジン:BYT、BZB、CABA、CABB、CABD、CADA、CAEA、CAEB、CAWA、CAWB、CBFA、CCTA、CCZA、CCZB、CCZC、CDAA、CDAB、CDHA、CDHB、CDNB、CDNC、CDND、CESA、CETA、CFKA、CGYA、CJEB、CJSA、CJSB
メバリング・アジングサビキ MIXサバ皮2本鈎
HAYABUSA¥369税込¥4061個7日以内出荷メバリング・アジングなどのライトゲームのシークレットリグ。ライトゲーム時のジグヘッドやウルトラライトジグに装着できるサビキリグ。サビキの擬餌部分には生命感あふれるMIXサバ皮を採用。ハヤブサ独自のパターンで、メバルにもアジにも効果的にアピールします。
ライトゲームサビキ ケイムラリアルシラス&ケイムラサバ皮 2本鈎2セット
HAYABUSA¥389税込¥4281個7日以内出荷かんたん釣果UP!喰わせ志向の擬餌をライトゲームにプラス!。チチワにラインを結ぶだけのかんたんセッティング。魚種UP!釣果UP!だから楽しい!。ジグヘッドやマイクロジグなどをセットするだけ。扱いやすい全長ショート50cm 2本鈎設計。状況に合わせて選べるアソートセット
黒革 2wayマルチホルダー
鳶壱¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ボックスタイプの万能ケース。ミニ水平器ケースをモチーフにしておりますが、多種の収納が可能です。収納部は2枚革補強、内側はPE材で補強しております。ベルト通し部は40mm。用途ミニ水平器、ミニカッター、折込鋸など材質牛黒床革高さ(mm)【収納部】140ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)255×70
クイックラップシーツ 介護用シーツ 25-5641-07 西川 2137-00016(ブラウン)
西川¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷いろいろなサイズのマットレスや敷きふとんに使えます。タテヨコナナメに伸びるストレッチ素材でピタッとフィットします。特殊形状のマットレス、敷きふとんには合わない場合がございます。日本製
クイックラップシーツ 介護用シーツ 25-5641-09 西川 2137-00016(アイボリー)
西川¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷いろいろなサイズのマットレスや敷きふとんに使えます。タテヨコナナメに伸びるストレッチ素材でピタッとフィットします。特殊形状のマットレス、敷きふとんには合わない場合がございます。日本製
クイックラップシーツ 介護用シーツ 25-5641-05 西川 2137-00016(ピンク)
西川¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷いろいろなサイズのマットレスや敷きふとんに使えます。タテヨコナナメに伸びるストレッチ素材でピタッとフィットします。特殊形状のマットレス、敷きふとんには合わない場合がございます。日本製
クイックラップシーツ 介護用シーツ 25-5641-08 西川 2137-00016(ライトグリーン)
西川¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷いろいろなサイズのマットレスや敷きふとんに使えます。タテヨコナナメに伸びるストレッチ素材でピタッとフィットします。特殊形状のマットレス、敷きふとんには合わない場合がございます。日本製





![先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14149251-250227-02.jpg)