カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
「cawa2」の検索結果

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
(41件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年![先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14149251-250227-02.jpg)
先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡
THANKO(サンコー)[電子機器]¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書長さ(mm)ピントが合う距離:20~50質量(kg)ケース込:約2.2電源内蔵バッテリーケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型)本体質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110表示部5インチカラーディスプレイ光源白色LED6灯(3段階明るさ調整)バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨)充電時間約6~7時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps視野角80度ケーブル長(mm)USB:約950動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー連続動作時間約3~3.5時間先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性IP67(カメラおよびケーブル部)回転角度(°)ケーブル:左右各180対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
本革2段ツール差し レッド
コヅチ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本を収納できます。用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
本革2段ツール差し ブルー
コヅチ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本を収納できます。用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
三河型唐鍬 250
千吉 金¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷用途土づくり作業用材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)110全長(mm)910高さ(mm)920質量(g)2460奥行(mm)330刃幅(mm)100刃高(mm)250
メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65
brembo¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.B012.65。※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 07-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 07-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR ZX-6R(00-02)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER。備考:汎用 KAWASAKI。リペア:品番:110.A263.94。関連商品:品番:110.A263.79仕様スタンダードレバー材質アルミニウム色ブラック備考汎用 KAWASAKI型番MECHANICAL CLUTCH LEVER対応【リペア】品番:110.A263.94関連規格品番:110.A263.79
エンジンタイミングツールセット
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷主な適合純正品番T10352、/1/2/3/4、T10368、T40196、T10354、T10060A、T40011、T40098、T40267、T40271適合車種2006~2013年 VAG TSI、TFSI EA888(1.8L、2.0L) 適合エンジン:BYT、BZB、CABA、CABB、CABD、CADA、CAEA、CAEB、CAWA、CAWB、CBFA、CCTA、CCZA、CCZB、CCZC、CDAA、CDAB、CDHA、CDHB、CDNB、CDNC、CDND、CESA、CETA、CFKA、CGYA、CJEB、CJSA、CJSB
メバリング・アジングサビキ MIXサバ皮2本鈎
HAYABUSA¥369税込¥4061個7日以内出荷メバリング・アジングなどのライトゲームのシークレットリグ。ライトゲーム時のジグヘッドやウルトラライトジグに装着できるサビキリグ。サビキの擬餌部分には生命感あふれるMIXサバ皮を採用。ハヤブサ独自のパターンで、メバルにもアジにも効果的にアピールします。
ライトゲームサビキ ケイムラリアルシラス&ケイムラサバ皮 2本鈎2セット
HAYABUSA¥389税込¥4281個7日以内出荷かんたん釣果UP!喰わせ志向の擬餌をライトゲームにプラス!。チチワにラインを結ぶだけのかんたんセッティング。魚種UP!釣果UP!だから楽しい!。ジグヘッドやマイクロジグなどをセットするだけ。扱いやすい全長ショート50cm 2本鈎設計。状況に合わせて選べるアソートセット
黒革 2wayマルチホルダー
鳶壱¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ボックスタイプの万能ケース。ミニ水平器ケースをモチーフにしておりますが、多種の収納が可能です。収納部は2枚革補強、内側はPE材で補強しております。ベルト通し部は40mm。用途ミニ水平器、ミニカッター、折込鋸など材質牛黒床革高さ(mm)【収納部】140ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)255×70





![先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14149251-250227-02.jpg)