カテゴリ
- バイク部品(266)
- 切削工具(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 制御機器(12)
- 作業工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 研磨材(10)
- 事務用品(10)
- 電気材料(9)
- 防犯用品(8)
- 電動工具(8)
- 溶接用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 介護用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ゴールドメダル(56)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- POSH Faith(26)
- AC-PERFORMANCELINE(25)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(21)
- エスコ(17)
- ハリケーン(16)
- ParkerTAIYO(14)
- イワタツール(9)
- NTB(8)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- AFAM(アファム)(7)
- Vivotek(6)
- H&H(5)
- KITO(キトー)(5)
- 谷口工業(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
「cb010」の検索結果

クリア耐圧ホース
タカギ¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
COBRA 超強力多用途 補修テープ
アサヒペン¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷手でキレイに切れる。コットンクロス(綿布)入り3層構造。巻き出しが軽い。接着力がDUCKパワーテープの約2倍。メッシュ入りで丈夫。はがした跡にのり残りが少ない。用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。材質基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙色シルバーテープ長さ(m)約10主な用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力
車載対応 冷蔵冷凍庫10L
ベルソス(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台(10L)当日出荷車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.3色ブラック高さ(mm)275奥行(mm)325容量(L)10間口(mm)485消費電力(W)55電源コード(m)2.1(AC)、3.5(DC)冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20
三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)
ダイヤトレンド¥4,550税込¥5,0051本当日出荷から3日以内出荷三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル。対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04V色クロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジベアリング
MARWI¥799税込¥8791個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Various brands。Pedal: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:1.3mm。Basic dynamic load rating:0.498 kN。Basic static load rating:0.198 kNサイズ5×10×4
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5本)ほか当日出荷から9日以内出荷合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
キー溝加工用ソリッドバー SCB
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から29日以内出荷CNC旋盤・マシニングセンタ用です。用途キー溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI 268FZ CB1300SF(10-)
GIVI(ジビ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷GIVIトップケースのモノキー/モノロック兼用フィッティング。適合CB1300SF/SB(10-21)最大積載量(kg)モノキー10、モノロック3対応モノキーはM5/M7ベース、モノロックはM5M/M6Mベース
クロスリンクキャリア CB1300SF 10-25
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。最大積載量(kg)6適合車種CB1300SF/SB(10-25)
クリーンボーイ CB-300E光触媒10m
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
フラットファイルV(樹脂製とじ具)
コクヨ(19件のレビュー)¥99税込¥1091冊当日出荷フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSタイプタテ型種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)18穴数2とじ厚(mm)15紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%穴間隔(mm)80収納枚数(枚)150エコマーク認定番号17 112 157
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
フラットファイルV樹脂製とじ具 3冊パック
コクヨ(8件のレビュー)¥279税込¥3071パック(3冊)当日出荷まとめ買いにお得な3冊パック材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSタイプタテ型エコマーク認定認定背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ
HEIKO(1件のレビュー)¥789税込¥8681パック(50枚)当日出荷雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。 生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。 主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。 片面印刷材質LDPE+バイオマス10% 透明原反印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63B
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB80B
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50B
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
...




















![100-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920246-180219-02.jpg)
![80-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920334-180219-02.jpg)
![60-10S[CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920316-180219-02.jpg)