カテゴリ

  • バイク部品(721)
  • 油圧機器・油圧ホース(342)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 切削工具(35)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 研磨材(12)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 機構部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗料(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb13」の検索結果

1,365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ロータリバンドソー CB13FB HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB13FBHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量キャビネットWVR-CB13・880×500×880 TRUSCO軽量キャビネットWVR-CB13・880×500×880TRUSCO
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
仕様引出し:単式レール機構トラスコ品番500-8531質量(kg)78.4高さ(mm)880タイプシリンダー錠付奥行(mm)500間口(mm)880均等荷重(kg)50引出し数H56 13個最大積載量(kg)400荷姿完成品引出し組合せH56 13個色(本体)グリーン棚板寸法(mm)幅410×奥行450×高さ20外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×500×880棚板調整ピッチ(mm)30
アルミAJレバーCB13SF(03-07クリアー DAYTONA(デイトナ)アルミAJレバーCB13SF(03-07クリアーDAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
アルミAJレバー CB13SF(03-07)BK DAYTONA(デイトナ)アルミAJレバー CB13SF(03-07)BKDAYTONA(デイトナ)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
主な適合車種CB1300SF(03-10)・CB1300SB(05-07)・CBR1000RR(04-07)・VTR1000SP-1(00-01)/VTR1000SP-2(02)
甲丸フック CB-13 シロクマ甲丸フック CB-13シロクマ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
スッキリ綺麗!取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮耐荷重(kg)25サイズ(mm)【付属ビス】3.5×38
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ) HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷
幅(mm)12.5厚さ(mm)0.5全長(mm)1260適合CB13FA CB3FB
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
6,180税込6,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
エムケーダクト コンビネーション マサル工業エムケーダクト コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
手提げ金庫ダイヤル付きA5 コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きA5コクヨ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
用途大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。仕様鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズA5材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類ダイヤル錠付き内寸奥行(mm)160内寸幅(mm)231収納サイズA5高さ内寸(mm)57入数6(包装)外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)113施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠外寸法・奥行(mm)215
チューブブラシスパイラル型 TRUSCOチューブブラシスパイラル型TRUSCO(4件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
ボールペン リポーター(パック入り) トンボ鉛筆ボールペン リポーター(パック入り)トンボ鉛筆
269税込296
1個
当日出荷
丈夫な強力板バネ式クリップ。厚みのあるボード、手帳、ノート等にもしっかりはさめます。 クリップ折れも低減。スリムボディーで持ちやすい。持ちやすくて指にしっかりフィットする、12mmの一体成形スリムラバーグリップ。 ブラインドタッチで選色できる。ノックボタンの形が色ごとに異なるので、指先の感覚で色の判別ができます。耳障りなノック音を低減。 ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを搭載することでノック解除時に発生する耳障りな高い音を低減しました。 替芯:BR-CS2パック入り。
材質軸:ポリカーボネート樹脂、グリップ:エラストマー幅(mm)12高さ(mm)144方式ノック式芯径(mm)-先端ボール径(mm)0.7インク油性インクグリーン購入法適合色(軸)透明商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
マルチコンビ マサル工業マルチコンビマサル工業(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)21寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリートCBブリスターパック ニトムズニトリートCBブリスターパックニトムズ
349税込384
1個(2巻)
当日出荷
怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。長さ(m)12テープ種類非伸縮タイプ
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチマリンテック(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
ニトリート(R)CBテープ ニトムズニトリート(R)CBテープニトムズ
3,198税込3,518
1箱(24巻)
当日出荷から翌々日出荷
関節の固定と可動域の制限を目的とした非伸縮テープです。ケガの予防から応急処置、再発予防まで、幅広く使用できます。作業性、固定感、持続性、低皮膚刺激性など、テープに必要なあらゆるポイントを追求しました。
材質基材/綿布、粘着剤/天然ゴム
CBシリーズ用浄水交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイCBシリーズ用浄水交換カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(3個)
当日出荷
CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 3個入りでのご提供となっております。 浄水グレード STANDARD+ ★★★ カートリッジ交換目安3ヶ月
用途CB073i・CB073・CB013・CB093交換目安3ヶ月除去出来るもの遊離残留塩素、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
699税込769
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
部品 チップブレーカ 京セラ部品 チップブレーカ京セラ
889税込978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途チップブレーカ主な用途チップブレーカ
耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード CB130ミドリ安全(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
チューブブラシ スパイラル型 TRUSCOチューブブラシ スパイラル型TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
4色ボールペン リポーター4(パック入り) トンボ鉛筆4色ボールペン リポーター4(パック入り)トンボ鉛筆(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
丈夫な強力板バネ式クリップ。厚みのあるボード、手帳、ノート等にもしっかりはさめます。クリップ折れも低減。スリムボディーで持ちやすい。 持ちやすくて指にしっかりフィットする、12mmの一体成形スリムラバーグリップ。ブラインドタッチで選色できる。 ノックボタンの形が色ごとに異なるので、指先の感覚で色の判別ができます。耳障りなノック音を低減。 ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを搭載することでノック解除時に発生する耳障りな高い音を低減しました。パック入り。
インク色黒・赤・青・緑材質軸:ポリカーボネート樹脂、グリップ:エラストマー幅(mm)12高さ(mm)144質量(g)14奥行(mm)19方式ノック式芯径(mm)-先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色一体グリーン購入法適合色(軸)透明商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
照明用ケーブル OPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明用ケーブル OPシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,730税込3,003
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッドPro-Auto(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)ヤマヒロ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(200個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(ロングタイプ)(RMモール用) 未来工業キャップ(ロングタイプ)(RMモール用)未来工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)80タイプ断熱材付、ベース付
鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみヨドノ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ベアリング入り
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
ブレーキ&パーツクリーナー 横浜油脂工業(Linda)ブレーキ&パーツクリーナー横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
主な用途洗浄トラスコ品番836-4968質量(kg)11.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
フタ付きトランクボックス ICHIMATSUフタ付きトランクボックスICHIMATSU
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
1/2サイズでの使用も可能、ツールバッグとしてもお使いいただけます/仕切板2枚付きでスペースを有効活用/外側ポケットは細かい物の収納に便利/2Lペットボトルが入るサイズ/中身が汚れにくフタ付き
用途ちらかった車のトランクもまとめて収納セット内容フタ×2、仕切板×2、底板×1サイズM外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約620×330×395、1/2サイズ時:約幅300×高さ330×奥行き395、収納時:約120×320×395内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×300×360
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から32日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)70
アズピュア スクリュースナップキット アズピュア(アズワン)アズピュア スクリュースナップキットアズピュア(アズワン)
3,376税込3,714
1箱(10個)
当日出荷
アズワン品番1-4287-51
コットンテープ ブリスターパック #DCBシリーズ D&Mコットンテープ ブリスターパック #DCBシリーズD&M
10,980税込12,078
1ケース(24個×2巻)
3日以内出荷から8日以内出荷
●非伸縮性●全競技の基礎となる固定用テープ●固定感、作業性、持続性に優れ●ブリスターパック
粘着剤ゴム系素材コットン
スカンジナビアスタイル 目隠しランドリーバスケット 吉川国工業所スカンジナビアスタイル 目隠しランドリーバスケット吉川国工業所
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
スタッキングできる蓋付きランドリーバスケット 種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメです。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 見られたくない洗濯物の目かくしができる蓋付きメッシュバスケット。 深型でまとめてたっぷり収納できる大きめサイズ。 目隠し蓋を外して使用することもできます。
材質ポリプロピレン質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×470×407(ハンドルスタンド時の535)
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
鋳物車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物車輪ベアリング入ヨドノ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ベアリング入タイプの鋳鉄車輪です。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-8800材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)42軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)51許容荷重(daN)352.8車輪径D(Φmm)130
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
88,980税込97,878
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
...