カテゴリ

  • バイク部品(191)
  • 物流用品(79)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 研磨材(11)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗料(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb15」の検索結果

577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェンブロック用パーツ(CB015用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB015用)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合機種CB015
  • ネオフュージョン フラットプレート CB15cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート CB15cm

    ラックポーセレン
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    チェスナッツブラウン直径(Φmm)150高さ(mm)18
  • チェーンブロックCB015用パーツ KITO(キトー)

    チェーンブロックCB015用パーツ

    KITO(キトー)
    13税込14
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 三連丸棒フック CB-15 シロクマ

    三連丸棒フック CB-15

    シロクマ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮幅(mm)320高さ(mm)42.5奥行(mm)55耐荷重(kg)15サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • スパイラルチューブ JEFCOM(ジェフコム)

    スパイラルチューブ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
    材質ポリエチレン特性弾力性
  • エムケーダクト コンビネーション マサル工業

    エムケーダクト コンビネーション

    マサル工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    7,100税込7,810
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    999税込1,099
    1袋(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーペンター快段目盛 SK(新潟精機)

    カーペンター快段目盛

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
    用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。トラスコ品番486-5987材質スチール形状同厚幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325測定範囲30cm質量(g)68呼び寸法(mm)300目盛仕様表四段/裏二段長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
  • パネルホルダー CLOVER(クローバ)

    パネルホルダー

    CLOVER(クローバ)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリーニングブラシ JEFCOM(ジェフコム)

    クリーニングブラシ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
    用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
  • 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    当日出荷
  • 替刃 亀倉精機

    替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様上刃・下刃のセット
  • DIAMOND 丸穴CBダイス15.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴CBダイス15.0

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • ミリタリーカラビナ 4キーリング 中林製作所

    ミリタリーカラビナ 4キーリング

    中林製作所(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    車のカギや家のカギ、キーボルダー、セーフティーコードなど、色々なものの吊下げに便利です。
    用途小物の吊り下げ用に材質アルミニウム質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×98×7.5
  • 加湿器除菌 アクアクリアボール 北川工業

    加湿器除菌 アクアクリアボール

    北川工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
    用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
  • ロングチスチゼル CBー15B用 日本ニューマチック工業

    ロングチスチゼル CBー15B用

    日本ニューマチック工業
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-5345長さ(mm)600
  • 部品 チップブレーカ 京セラ

    部品 チップブレーカ

    京セラ
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途チップブレーカ主な用途チップブレーカ
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリケード15P連結タイプ ミツギロン

    トリケード15P連結タイプ

    ミツギロン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。ハサミでカットすることも可能です。柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
    用途ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。トラスコ品番375-9725材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)540幅(mm)150高さ(mm)(トゲ)120質量(g)413ねじ穴(Φmm)5対象動物ネコ、鳥類
  • コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業

    コンクリートブレーカ

    日本ニューマチック工業
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    強力で反力が少なく頑丈です。比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています。
    用途コンクリート道路、建造物、基礎などの破砕。付属品ニップルナット、袋ナットホースニップルトラスコ品番856-2320材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)全長(mm)477空気消費量(m3/min)0.9ピストン径(Φmm)35シャンク形状打撃数(bpm)1400ストローク径(Φmm)115
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1パック(30個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    679税込747
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シルバー
  • 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
  • コンクリートブレーカ CB-15A 部品 日本ニューマチック工業

    コンクリートブレーカ CB-15A 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • 防音戸当り 光

    防音戸当り

    369税込406
    1セット(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    防音・すきま風防止、冷暖房効果アップに最適です すきま風・ホコリ・騒音防止用戸当りテープ 引戸の当たる音を軽減します
  • アームレスト Azur

    アームレスト

    Azur
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ドライバーに運転の快適さを提供するアームレストです。コンソールBOX付きで収納にも便利です。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
    ブラック
  • モーターケーブル(5本リードモーターステージ用) 神津精機

    モーターケーブル(5本リードモーターステージ用)

    神津精機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善)

    スリム食器棚 (ハイタイプ)

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    幅32cmのスリムな食器棚ワンルームなどの狭いお部屋に最適。そこまで食器は置かないけど、でも多少の収納場所は欲しい、という方におすすめ。扉は左右入れ替えて設置可能。お部屋のスタイルに合わせて変更することが可能。収納するものに合わせて、お好みの高さに棚板の位置を調節できる。収納箇所内寸が約28cmなので大判のお皿もしっかり収納。
    用途キッチン、リビング、一人暮らしのお部屋、オフィス、事務所の給湯場に。ハイタイプ 食器棚。お皿 収納 キッチンラック 省スペース おしゃれ シンプル。
  • 金属センサー反応バンド JAPPY

    金属センサー反応バンド

    JAPPY
    1,098税込1,208
    1袋(50本)
    当日出荷
    金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
    材質変性66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
...