「cb1b001」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • TOATOA 床付戸あたり C1木床用 kuuki

    TOATOA 床付戸あたり C1木床用

    kuuki
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
    付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • TOATOA 床付戸あたり B1木床用 kuuki

    TOATOA 床付戸あたり B1木床用

    kuuki
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
    付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×30
  • 防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スプリット型カメラシステム ベースユニット VC9101 Vivotek

    スプリット型カメラシステム ベースユニット VC9101

    Vivotek
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    VC9101は高性能のスプリット型ネットワークカメラシステムです。非常に目立ちにくいデザイン、豊富な機能、狭いスペースにも柔軟に統合できる機能によって、ATMや銀行、店舗、オフィス、または撮影していることを被写体に気づかれたくないシーンでの活用に最適です。VC9101は独立したカメラユニット(CUシリーズ)とビデオコアデザインを装備しており、5mのケーブル付きの小型のカメラユニットは様々なインテリアに簡単に装着することができるため、スタイリッシュな外観を維持しながら設置時間とコストの両方を大幅に節約することができます。ビデオコアには、5MPのフィッシュアイまたは4MPのフルHD画像をストリーミングできる強力なプロセッサが搭載されています。さらに、CNN(Convolutional Neural Network)ハードウェアアクセレータが搭載されているため、ディープラーニングVCAをより効率的かつ有効に行うことができます。目立ちにくいデザインの埋め込み式カメラユニット。1つのカメラユニットに対応。双方向音声に対応したビデオコア。スマートモーション検知:フェイスチェック対応。コリドールビューを可能にするビデオローテーション。トレンドマイクロ IoT セキュリティ
    仕様【接続方式】10Base-T/100Base-TX Ethernet(RJ-45)、【接続数】同時10クライアントまで視聴可、【ビデオソース】VIVOTEKカメラユニット×1、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つのプロファイル構成可能)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレート調整可、Smart Stream III対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオ向き(反転・鏡面・回転(CU9171-H(F)のみ));画像設定:ホワイトバランス、明るさ・コントラスト・彩度・シャープネス・ガンマカーブ(CU9171-H(F)のみ)、アンチフォグ、3DNR、HLM、シーンモード(自動・ぼけ除去);露出:BLC、HLC、露出制御(レベル・時間・ゲイン制御)、AE速度調整、WDR;プライバシーマスク、ピクセルカリキュレーター、【オーディオ対応】音声入力あり、【ONVIF】プロファイルG・S・Tサポート、【ビデオモーション検知】ファイブウィンドウ検知、顔検知、タイムフィルター、【イベントトリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート、【イベントアクション】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカード、プッシュ通知によるイベント通知;ファイルアップロード(メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカード)、【再生プレーヤー】VLC 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、インストレーションキット質量(g)190対応OSWindows 10/8/7、Mac OS 10.12(Chromeのみ)消費電力8.5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×84×30保証期間3年フラッシュ8GB使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)安全規格EMC:CE(EN55032/EN55024 Class B)、FCC(Part 15 Subpart B Class B)、RCM(AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI(CISPR32 Class B);安全性:UL(UL62368-1)、CB(IEC/EN 62368-1、60950-22、62471);IA規格:BSMI(EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)、コネクタRJ-45(ネットワーク/PoE)、オーディオ入力/出力×1、DC 12V電源入力、デジタル入力×1、デジタル出力×1(12V/50mA)入力電源DC 12V、IEEE 802.3af PoE Class 0(冗長化サポート)、内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50インターフェイス外部マイク入力、外部ライン出力圧縮方法G.711、G.726映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG、インジケータ【LED】電源・動作状態表示対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、CoS、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS、UDP、UPnPストレージ【内蔵】MicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)0.9
  • 防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV Vivotek

    防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV

    Vivotek
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    IP66の防水・防塵性、IK10の耐衝撃性を備えており、カメラ本体があらゆる方向からの雨やほこり、高圧の水噴流に耐えることができるため、様々な屋外での監視システム構築に貢献します。また、WDR Pro機能により、露出過多による映像への影響を抑えた鮮明な映像を実現します。 。さらに、SNV機能により、低照度の環境においても鮮明なカラー映像を得ることが出来ます。これらの機能によって人間の目で見た映像と違わない品質での監視が可能となります。
    仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面)/昼夜の設定、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ機能/3DNR/HLM/DIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ(1年間無償トライアル)・VIVOCloud、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、マウンティングブラケット、ネジパック寸法(mm)115×65×59質量(g)338タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大5角度(°)【チルト】±25対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定焦点対応【オーディオ】音声入力ありインターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=1.45S/N比62dB以上安全規格EMC規格:CE (EN55032 Class B/EN55024)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性:UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950- 22/IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)IA規格:BIS (IS 13252)確度【撮影】水平:180度、垂直:120度、対角:180度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 1シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF2.2光量(Lx)最低0.11・ F2.2 (カラー)、0.01・ F2.2(白黒)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大H.265:20fps/30fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)H.264:20fps/25fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)MJPEG:20fps/20fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)アラーム【トリガー】音声検知・カメラ干渉検知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバーアタックイベント・検疫イベント)・手動トリガー・定期的なトリガー・モーション検知・録画通知・SDカード寿命通知・システムブート、【イベント】メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、稼働時:-30~50対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
  • PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。