6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1セット(8本)
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
軸径(Φmm)8.0 タイプロー付け 仕様シャンク径8.0mm 2018年トラスコ掲載ページ5 1143
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比108 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])32 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
429,800 税込472,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比108 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])32 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)