RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子
端子形状角形
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
電線抱合範囲(単線)(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
色シルバー
材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様CB形
適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
寸法C(mm)68
接続方式表面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続方式埋込形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式裏面形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式表面形
保護機能過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相:機械式釦
入数1台
動作時間(s)過電圧:0.5以内
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相時:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式埋込形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
表示方式漏電・欠相:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
入数1台
接続方式裏面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
極数・素子数4P3E
定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状CB型
寸法T(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード