110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様キット(含む):WE-CBF HF SMD EMI抑制フェライトビーズ●EMI抑制アキシャルフェライトビーズキット、WE-AFBシリーズ. ブロードバンド周波数範囲に最適なNiZn製のフェライトコア 様々なタイプと等級のNiZnを使用し、最良の干渉抑制を実現 動作温度:-25 +125℃ 用途: ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、マルチ導線ワイヤ、ケーブル(例: 電源、データ、ゲージ信号ラインなど) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷



ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 フェライトコア ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アセイ工業AC滅菌インジケータ
エコ商品
不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。 有効期限(年)1(ご購入後) 変色白→黒褐色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
適合支柱径25.4Φ用 材質スチールメッキ 許容荷重(kg)3 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エアフィルタ
エコ商品
用途EC-B01用 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。 材質【六角ボルト・座金】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
1本
1,326 税込1,459
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCE3CBF1 固定焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ 動画あり
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
形状ボックス型 質量(kg)0.33 電源(V)PoC、DC12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×165.5×70 動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと) 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.8 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大30 取扱説明書(3.67MB) (2.24MB) 画角水平:101度 イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

長時間作業でも疲れにくい軽量タイプ。
レンズ防曇(F)【曇止め】 材質フレーム:ポリカーボネート+エラストマー、レンズ:ポリカーボネート(F防曇加工) 質量(g)22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×39×163 色/フレームブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ナベヤクランピングボタン
エコ商品
クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。 CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

honeywellSENSOR 5PSI GAUGE barbed
エコ商品
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:5psi精度:±0.25 %出力タイプ:非増幅メディアは、測定:窒素ガス、酸素アナログ出力:47 → 53 mV応答時間:1 ms電源電圧:10 V dc動作温度 Max:+85℃温度補償圧力センサ、シリーズ26PC. 電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 5psi●許容差: +/-0.25 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素●アナログ出力: 0→ 50 mV●応答時間: 1 ms●シリーズ: 26PC●電源電圧: 2.5→ 16 V DC●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●鋼製ロックリングは付属されていません。. 差圧&ゲージ26PCシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

鋼製ロックリングは付属されていません。. 差圧&ゲージ26PCシリーズ
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi許容差 = +/-0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 50 mV応答時間 = 1 msシリーズ = 26PC電源電圧 = 2.5→ 16 V DC材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
エコ商品
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,770 税込4,147
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 タイプ真空・ブロワ 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC モーター三相標準モーター付 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 常用真空度(kPa以下)(バキューム)60 常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 刃数2
1本
6,240 税込6,864
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ1台(CNW3CBF1)+レコーダーのセット販売品です。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。録画方式は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」の2種類が選択可能です。HDD2TBレコーダーの動画圧縮はH.265+に対応していますので長時間の録画が可能です。USBポートを背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出しが行えます。動体検知・スケジュール録画など多彩な方式を採用。カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生が可能です。レコーダーには、最大4台までカメラ接続が可能です。遠隔監視・操作が可能です。
用途無線接続対応のレコーダーとバレット型カメラ1台のセット品。レコーダーに2TBのHDD内蔵。増設可能なカメラは最大4台。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 形状BOX型 規格CNW3SZ11(43391) 外観CNW3SZ11(71849) 使用場所屋内屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷

電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源変換アダプタ
エコ商品
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
仕様【絶縁キャップ】なし 材質ポリカーボネート(難燃材) 形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ シャッターなし 適合地域日本国内のみ 差込口ノーマルタイプ×1個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1020個)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続にステンレススチール製カップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続にステンレススチール製カップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 2 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。2 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro M8 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M8 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF08芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro M8 シングルエンドケーブルアセンブリ、 2 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。2 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M8 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF08芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続にステンレススチール製カップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷