カテゴリ

  • オフィス家具(571)
  • パソコン/周辺機器(370)
  • 制御機器(301)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(295)
  • メカニカル部品(266)
  • 自動車純正部品(147)
  • バイク部品(137)
  • トラック用品・パーツ(127)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 測定用品(81)
  • 切削工具(79)
  • 作業服(57)
  • 介護用品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 作業工具(50)
  • 厨房用品(45)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 機構部品(42)
  • 電気材料(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 溶接用品(23)
  • 事務用品(23)
  • 電動工具(22)
  • 家電(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 物流用品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 清掃用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 建築金物(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 安全保護具(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 研磨材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 医療(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自転車部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 防災用品(6)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 日用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗料(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)

「cc-2」の検索結果

3,358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC-2Q(吸盤+クリップ) 友屋

    CC-2Q(吸盤+クリップ)

    友屋
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様角度調節可能種別CC-2Q材質PS、SUS、POM、PVC径(Φmm)吸盤:30寸法(幅W×高さH)(mm)22×約60適合厚さ(mm)ポップ:10まで
  • ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2EF イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2EF

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)2タイプフェノール樹脂製
  • ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2-4 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2-4

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)2タイプフェノール樹脂製
  • CC-2 スマートフォンホルダー TNK工業(SPEEDPIT)

    CC-2 スマートフォンホルダー

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 強化クランクケースセット (124cc/2SM) TAKEGAWA(武川)

    強化クランクケースセット (124cc/2SM)

    TAKEGAWA(武川)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    用途Z50J/AB27/ST50
  • 強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT) TAKEGAWA(武川)

    強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT)

    TAKEGAWA(武川)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • 強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT) TAKEGAWA(武川)

    強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT)

    TAKEGAWA(武川)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    用途Z50J/AB27/ST50
  • スパイラルカッター(CC02用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スパイラルカッター(CC02用)

    日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
  • CombiエンジェルワゴンAW51CC2 背面式 コンビ

    CombiエンジェルワゴンAW51CC2 背面式

    コンビ
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    お子様とのお買い物にて非常に便利です。
    用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。仕様●シートを最も寝かせた 状態での外形寸法:W572×D976×1089(mm)●シートを最も立てた状態での外形寸法:W572×D922×H1089(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。質量(kg)15材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。キャスター100Φ
  • CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式 コンビ

    CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式

    コンビ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    お子様とのお買い物にて非常に便利です。
    用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。仕様●1台当たりのサイズ:W613×D851×H1095(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。質量(kg)13材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。キャスター100Φ
  • iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM レイ・アウト

    iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM

    レイ・アウト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。見た目を損ねない側面のストラップホール。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。
    仕様ストラップホール付質量(g)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×8×1
  • 超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用) THECUT

    超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)

    THECUT
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
    外径(Φmm)25穴径(Φmm)15材質超硬刃長(mm)20適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
  • シリンダーゲージ 35-60 CC-2H ピーコック

    シリンダーゲージ 35-60 CC-2H

    ピーコック
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております
    仕様●サイズ:全長251.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168513アズワン品番67-4842-99
  • I Series(ITV2030-CC2) SMC

    I Series(ITV2030-CC2)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV3050-CC2N) SMC

    I Series(ITV3050-CC2N)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • 短脚シリンダーゲージ 35-60 CC-2HS ピーコック

    短脚シリンダーゲージ 35-60 CC-2HS

    ピーコック
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    握り下長さ50mmのコンパクトタイプです 丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました
    仕様●サイズ:全長151.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168517アズワン品番67-4843-04
  • I Series(ITV1050-CC2N) SMC

    I Series(ITV1050-CC2N)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • I Series(ITV1030-CC2N) SMC

    I Series(ITV1030-CC2N)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • I Series(ITV2050-CC2N) SMC

    I Series(ITV2050-CC2N)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV2030-CC2N) SMC

    I Series(ITV2030-CC2N)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • ディスクカッター替刃 カール事務器

    ディスクカッター替刃

    カール事務器(20件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
  • I Series(ITV2050-CC2S) SMC

    I Series(ITV2050-CC2S)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ接続口径1/4ねじの種類Rc電源電圧(V)DC24入力信号CC-Linkモニター出力スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)0.9ケーブルコネクタストレート型3m
  • I Series(ITV2030-CC2S) SMC

    I Series(ITV2030-CC2S)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV2030-CC2L) SMC

    I Series(ITV2030-CC2L)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-CC2L SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-CC2L

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2L) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2L)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Linkモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CC2BN) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CC2BN)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    使用ねじM4材質ナイロン66
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2CN) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2CN)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CC2CN) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CC2CN)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Linkモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    その他急速充電対応付属品ケーブルクリップ×2質量(g)約88適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
  • PVA超吸水クロス ワコー

    PVA超吸水クロス

    ワコー(10件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
    用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物
  • チューブカッター用替刃 スーパーツール

    チューブカッター用替刃

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
  • 活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター

    活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

    日本フイルター(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
    用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
  • ノータムクリアーカードサイズ サクラクレパス

    ノータムクリアーカードサイズ

    サクラクレパス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    サイズカード寸法(mm)85×120
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
    適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • 速コーキングカッター ANEX

    速コーキングカッター

    ANEX(1件のレビュー)
    628税込691
    1個
    当日出荷
    電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!。刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
    用途浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。質量(g)30
...
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
"cc-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷