カテゴリ

  • オフィス家具(549)
  • パソコン/周辺機器(320)
  • メカニカル部品(227)
  • バイク部品(137)
  • トラック用品・パーツ(127)
  • 制御機器(117)
  • 切削工具(76)
  • 測定用品(61)
  • 作業服(56)
  • 介護用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 作業工具(36)
  • 機構部品(30)
  • 厨房用品(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 事務用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 家電(17)
  • 電動工具(17)
  • バッテリー・電装(15)
  • 農業機械(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 建築金物(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 研磨材(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 清掃用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 梱包用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 医療(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗料(3)
  • 安全標識(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 日用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「cc-2」の検索結果

2,358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC-2Q(吸盤+クリップ) 友屋

    CC-2Q(吸盤+クリップ)

    友屋
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様角度調節可能種別CC-2Q材質PS、SUS、POM、PVC径(Φmm)吸盤:30寸法(幅W×高さH)(mm)22×約60適合厚さ(mm)ポップ:10まで
  • CC-2 スマートフォンホルダー TNK工業(SPEEDPIT)

    CC-2 スマートフォンホルダー

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 強化クランクケースセット (124cc/2SM) TAKEGAWA(武川)

    強化クランクケースセット (124cc/2SM)

    TAKEGAWA(武川)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    用途Z50J/AB27/ST50
  • 強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT) TAKEGAWA(武川)

    強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT)

    TAKEGAWA(武川)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • 強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT) TAKEGAWA(武川)

    強化クランクケースセット (125cc/2SM/SCUT)

    TAKEGAWA(武川)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    用途Z50J/AB27/ST50
  • スパイラルカッター(CC02用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スパイラルカッター(CC02用)

    日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
  • iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM レイ・アウト

    iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM

    レイ・アウト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。見た目を損ねない側面のストラップホール。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。
    仕様ストラップホール付質量(g)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×8×1
  • 超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用) THECUT

    超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)

    THECUT
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
    外径(Φmm)25穴径(Φmm)15材質超硬刃長(mm)20適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
  • ディスクカッター替刃 カール事務器

    ディスクカッター替刃

    カール事務器(20件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
    対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    使用ねじM4材質ナイロン66
  • スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    その他急速充電対応付属品ケーブルクリップ×2質量(g)約88適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
  • PVA超吸水クロス ワコー

    PVA超吸水クロス

    ワコー(10件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
    用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物
  • チューブカッター用替刃 スーパーツール

    チューブカッター用替刃

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
  • 活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター

    活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

    日本フイルター(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
    用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
  • ノータムクリアーカードサイズ サクラクレパス

    ノータムクリアーカードサイズ

    サクラクレパス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    サイズカード寸法(mm)85×120
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
    適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • 速コーキングカッター ANEX

    速コーキングカッター

    ANEX(1件のレビュー)
    628税込691
    1個
    当日出荷
    電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!。刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
    用途浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。質量(g)30
  • イス脚キャップ TRUSCO

    イス脚キャップ

    TRUSCO(19件のレビュー)
    219税込241
    1セット(4個)
    当日出荷
    ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
    材質ゴム
  • サーキュレーター クリップ式  扇風機 DCモーター TOPLAND

    サーキュレーター クリップ式 扇風機 DCモーター

    TOPLAND(1件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1台
    当日出荷
    自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
    用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン質量(kg)1.06ホワイト電源ACコンセント、USBハネ径(cm)15風量4段階(弱・中・強・ターボ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
  • ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCO

    ワッシャー 鉄クロゾメ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターターミナルツール KTC

    コネクターターミナルツール

    KTC(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    寸法L(mm)150質量(g)40寸法d(mm)4寸法l(mm)65
  • 単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
    充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池
  • Type-Cケーブル HIDISC

    Type-Cケーブル

    HIDISC(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
    用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。ホワイトコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • 充電用クリップ 清和工業

    充電用クリップ

    清和工業(3件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
    用途補修用としてご使用ください。
  • 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND

    卓上サーキュレーター ジェットファン

    TOPLAND(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
    用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策付属品取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)320消費電力(W)約7電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)電源コード(m)約1.4風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)ファン径(cm)9(3枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4風向【上下】90°
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
    用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
  • コールドスプレー TRUSCO

    コールドスプレー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    669税込736
    1本(230g)
    当日出荷
    冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
    用途暑さ対策に。種類スプレー
  • ワイヤークランプカッター スリーピークス

    ワイヤークランプカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
    用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。材質バナジウム鋼硬さHRC60~65(刃部)寸法E(mm)4.5材質(グリップ)エラストマー
  • クラウンチョーク クラウン[事務用品]

    クラウンチョーク

    クラウン[事務用品](20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100本)
    当日出荷
    全長(mm)80直径(Φmm)12
  • ねじなしTCカップリング (薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCカップリング (薄鋼用)

    外山電気(3件のレビュー)
    189税込208特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    その他急速充電対応付属品ケーブルクリップ×2質量(g)約134適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    12,800税込14,080
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • コーンカバー標識 日本緑十字社

    コーンカバー標識

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
    仕様両面同内容材質PVC寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)質量(g)54
  • 火バサミ 千吉

    火バサミ

    千吉(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途ゴミ拾い・炭つかみ用材質厚さ(mm)1
  • 消しゴム モノタフ トンボ鉛筆

    消しゴム モノタフ

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    129税込142
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    折れに強いモノ完成 硬く・しなりにくい新配合消しゴムが、スリーブへの食い込みを抑止 独自形状のななめスリーブが消しゴムにかかる負担を分散 矢印マークに指を置くことで消しゴムのしなりを抑制
    グリーン購入法適合ホワイトシリーズMONO(モノ)
...