カテゴリ
- オフィス家具(563)
- 制御機器(205)
- 自動車純正部品(180)
- トラック用品・パーツ(132)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
- バイク部品(105)
- メカニカル部品(78)
- パソコン/周辺機器(72)
- 切削工具(60)
- 測定用品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- 印刷用紙/インク/印刷機(40)
- バイク純正部品(31)
- 自動車補修部品(30)
- 機構部品(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 厨房用品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 介護用品(24)
- 作業工具(24)
- 電気材料(23)
- 農業機械(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 学童・教育用品(19)
- 物流用品(16)
- 卓上消耗品(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 保管用品(11)
- 事務用品(11)
- バッテリー・電装(10)
- 清掃用品(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 研磨材(9)
- 梱包用品(8)
- 防犯用品(8)
- 建築金物(8)
- カー用品(8)
- 安全用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 洗車・清掃(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 塗料(4)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 安全保護具(4)
- 電動工具(4)
- エンジン工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(522)
- ニッサン(133)
- 雅(132)
- SMC(87)
- TAKEGAWA(武川)(56)
- MAZDA(マツダ)(39)
- 黒田精工(36)
- BOURNS(35)
- エスコ(33)
- ホンダ(29)
- KOA(26)
- イトーキ(24)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- omron(オムロン)(19)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- ダイヤトレンド(16)
- CKD(15)
- デュオ(12)
- ブランドをもっと見る
「cc-4」の検索結果

エコ牛乳90CC 4本箱
cotta¥2,498税込¥2,7481セット(10枚)3日以内出荷牛乳瓶(商品コード:9037)が4つ入る箱です※上部2cm空間あり。 底に組み立て図の印字、また箱上部に「要冷蔵」の印字があります。材質エコパッケージ寸法(mm)110×105×H125
ろ過材活性炭 100cc×4個
アラタ¥429税込¥4721袋(4個×100cc)4日以内出荷高品質の活性炭を通水性に優れた特殊パックに入れています。 脱臭・黄ばみ除去に効果的です。仕様●材質:活性炭●適応種:淡水魚アズワン品番68-1402-68
ろ過材ゼオライト 100cc×4個
アラタ¥429税込¥4721袋(4個×100cc)6日以内出荷アンモニア・濁りなどの汚れを強力吸着! アンモニアの吸着能力の高い、高品質のゼオライトを通水性に優れた特殊パックに入れています。 濁りなどの水の汚れ解消に効果があります。仕様●材質:ゼオライト●適応種:淡水魚アズワン品番68-1402-70
ろ過材かき殻+活性炭+ゼオライト 100cc×4個
アラタ¥429税込¥4721袋(4個×100cc)5日以内出荷バクテリアの繁殖に適しています。 高品質のかき殻、活性炭とゼオライトを通水性に優れた特殊パックに入れています。 3つの効果で透明度の高い水を長期間維持できます。仕様●材質:かき殻、活性炭、ゼオライト●適応種:淡水魚アズワン品番68-1402-69
【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ
YSI¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から4日以内出荷自動温度補正;塩分値の手入力と大気圧補正機能付きです。沈降用おもり付き4mの脱着型のフィールド用センサー付きケーブル。寸法(mm)本体/78×37×184、センサー/Φ24.1×190.5、画面/38.1×50.8質量(g)272電源9V電池×1個測定範囲(mg/L)溶存酸素:0~20(分解能/0.01mg/L、精度/測定値の±1.5%または±0.15mg/Lのいずれか大きい方)、気圧/500~1125mBar(校正中の手入力)(分解能/1mBar、塩分/0~40ppt(校正時手入力))温度測定範囲(℃)0~50(分解能/0.1℃、精度/±0.3℃)、溶存酸素(%空気飽和)/0~200%(分解能/1または0.1%、精度/測定値の±1.5%または空気飽和の±1.5%のいずれか大きい方)メモリー50データセット呼び出し可能各種証明書RoHS、WEEE、CE、IP67防水サービス分類レンタル
オールステンレス鋼製キャッチクリップ
LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
高収縮チューブ(3:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
コーンカバー標識
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から翌々日出荷上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。仕様両面同内容材質PVC寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)質量(g)54
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 47kΩ ±1%, MFS1/4CC4702F
KOA¥669税込¥7361袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗47kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明
システムポリマー¥499~税込¥549~1袋(30枚)ほか当日出荷から4日以内出荷新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、持ち手付き、マチ付きの「カサカサタイプ」、レジ袋(ビニール袋)手提げ(手さげ)つきなので、買い物用の袋としてはもちろん、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。口が結びやすく、書類を抱えてのゴミ出しもスムーズ。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。材質高密度ポリエチレン石灰石約25%色半透明
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 47Ω ±1%, MFS1/4CC47R0F
KOA¥699税込¥7691袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗47Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
カラーコーン用ロープ金具
ユタカメイク(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(2個)当日出荷お好みのロープ(9~12mm)を、お好みの長さで簡単に取り付けできます。トラスコ品番854-7522材質スチール寸法(縦×横×奥行)(mm)160×125×30RoHS指令(10物質対応)対応
延長用コード・ケーブル
オリエンタルモーター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から12日以内出荷モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
超強力キャップマグネット
マグエバー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュワン Eシリーズ チューブキャップ
ニッタ¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
ヘアーキャッチケープ
泉精器製作所(5件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個当日出荷刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ 静電気防止剤配合でお手入れ簡単色ブルー付属品ポーチ質量(g)約255RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
カラーコーン用ロープフック
ユタカメイク(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。 ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。 ロープを挟むだけで簡単に取り付け。適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)トラスコ品番854-7523材質EPDM厚さ(mm)10内径(Φmm)75外径(Φmm)160適合ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
アイアンラック 木目調 3段
萩原¥7,998税込¥8,7981台(1台)翌々日出荷デザイン性の高い木目調家具シリーズ2段目は可動棚となり、収納する物に合わせて高さ調節も可能です。プリンターや書類などデスク周りの収納や、衣類収納、化粧品など美容用品の収納など使いみちは色々。間仕切り収納としても使えます。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして材質主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)備考組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×72棚段数(段)3
プリカチューブカッター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断 ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37材質鉄質量(g)465本体寸法(mm)30×246×122
大型サーキュレーター 100畳
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷【大風量】【100畳対応】【上下角度調整】 アイリス史上最大羽根径、適応畳数100畳のパワフルフロアサーキュレーターです。 コンパクトながら広い範囲に風を送って、あらゆる場所での空気循環、換気をサポートします。 作業現場やオフィス、大きい会議室、教室、体育館など、業務用としてもパワフル送風。 こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 強の風力は到達距離39m!まっすぐ風を送るので一般的なファンや工業扇に比べて素早く空気循環、換気ができます。 正面90°~背面約140°まで6段階の調節が可能です。手動で上下の角度調節ができます。 離れた場所からでも操作できるリモコン付きです ◆オールシーズン使える 空調と併用して冷気・暖気を効率的に循環し節電にも。色ブラック質量(g)5000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)38.5羽根枚数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×342×595消費電力(W)(50/60Hz)72/82風量調整3段階材質(羽根)ABS首振り上下手動適用畳数100畳上下角度調整あり(手動:正面約90~背面約140°)
マグネットカードケース
LION (ライオン事務器)¥959税込¥1,0551枚当日出荷材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。材質軟質塩化ビニール製・0.3mm厚仕様ネオジウム磁石4個使用、チャック付タイプ透明ソフト
...