カテゴリ

  • オフィス家具(533)
  • トラック用品・パーツ(132)
  • バイク部品(105)
  • メカニカル部品(68)
  • 制御機器(61)
  • 切削工具(58)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 測定用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 自動車補修部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 厨房用品(20)
  • 機構部品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 作業工具(17)
  • 卓上消耗品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 学童・教育用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 農業機械(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 事務用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 介護用品(8)
  • カー用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 安全用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「cc-4」の検索結果

1,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z550GP ピストンキット 60mm 592cc 4シリンダー SHIFTUP(シフトアップ)

    Z550GP ピストンキット 60mm 592cc 4シリンダー

    SHIFTUP(シフトアップ)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
  • Z550GP ピストンキット 60.25mm 597cc 4シリンダー SHIFTUP(シフトアップ)

    Z550GP ピストンキット 60.25mm 597cc 4シリンダー

    SHIFTUP(シフトアップ)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    使用ねじM4材質ナイロン66
  • 小形リミットスイッチ D4CCシリーズ omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4CCシリーズ

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
  • 一般リミット D4CC omron(オムロン)

    一般リミット D4CC

    omron(オムロン)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • 純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON

    純正インクカートリッジ エプソン対応

    EPSON(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インク染料適合メーカーEPSON
  • オールステンレス鋼製キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製キャッチクリップ

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンキャッチ 水本機械製作所

    チェーンキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(3:1)

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(250個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    予備端子等の絶縁キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,270税込1,397
    1パック(20個)
    当日出荷
    穴の形状六角穴
  • コーンカバー標識 日本緑十字社

    コーンカバー標識

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
    仕様両面同内容材質PVC寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)質量(g)54
  • 小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4CC

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
  • カラーコーン用ロープ金具 ユタカメイク

    カラーコーン用ロープ金具

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2個)
    当日出荷
    お好みのロープ(9~12mm)を、お好みの長さで簡単に取り付けできます。
    トラスコ品番854-7522材質スチール寸法(縦×横×奥行)(mm)160×125×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ清掃器 千吉

    ミニ清掃器

    千吉(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    細かい部分の作業に最適です。
    用途溝掃除用材質頭部:鉄柄部:木幅(mm)135全長(mm)700高さ(mm)780質量(g)540奥行(mm)105頭部長(mm)130先端幅(mm)100
  • プッシュワン Eシリーズ チューブキャップ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ チューブキャップ

    ニッタ
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • 超強力キャップマグネット マグエバー

    超強力キャップマグネット

    マグエバー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カットカラーコーン TRUSCO

    カットカラーコーン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    用途工事現場や駐車場。寸法(幅W×高さH)(mm)380×660質量(g)760材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)660種類スタンダード先端穴径(mm)40
  • 延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター

    延長用コード・ケーブル

    オリエンタルモーター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
    種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
  • カラーコーン用ロープフック ユタカメイク

    カラーコーン用ロープフック

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。 ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。 ロープを挟むだけで簡単に取り付け。
    適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)トラスコ品番854-7523材質EPDM厚さ(mm)10内径(Φmm)75外径(Φmm)160適合ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然セーム革 ワコー

    天然セーム革

    ワコー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極細繊維が、汚れ・水滴を拭き取る! 厳選した羊皮を日本国内の専門工場で加工した、上質なセーム革です。 吸水性に優れた拭き取り専用セームで、手アカ汚れや水滴を素早く拭き取ります。 柔らかい天然セーム革使用で、窓ガラスやボディの汚れをやさしく拭き取ります。 コーティング車に最適です。
    材質羊革寸法(mm)約300×1×330危険物の類別非危険物
  • アイアンラック 木目調 3段 萩原

    アイアンラック 木目調 3段

    萩原
    7,998税込8,798
    1台(1台)
    翌々日出荷
    デザイン性の高い木目調家具シリーズ2段目は可動棚となり、収納する物に合わせて高さ調節も可能です。プリンターや書類などデスク周りの収納や、衣類収納、化粧品など美容用品の収納など使いみちは色々。間仕切り収納としても使えます。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
    用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして材質主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)備考組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×72棚段数(段)3
  • 呉竹 朱液 (360CC) 呉竹

    呉竹 朱液 (360CC)

    呉竹(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • Pクランパー4型 大見工業

    Pクランパー4型

    大見工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    適合番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線質量(kg)1.1張線能力(kg)1000掴線能力5~20
  • マグネットカードケース LION (ライオン事務器)

    マグネットカードケース

    LION (ライオン事務器)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
    材質軟質塩化ビニール製・0.3mm厚仕様ネオジウム磁石4個使用、チャック付タイプ透明ソフト
  • チャック付ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    チャック付ポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    419税込461
    1冊(200枚)
    4日以内出荷
    チャック付きポリ袋は厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれなていないことが証明されている。チャック付ポリ袋、柔らかい素材のポリエチレン製で食品から金属ねじまで使い方はいろいろ。 透明0.04mm厚タイプで強度はじゅうぶん。
    材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明備考【食品検査】対応済
  • コーティング吸水用クロス ワコー

    コーティング吸水用クロス

    ワコー
    549税込604
    1個
    当日出荷
    髪の毛の10分の1ほどの極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をしっかり拭き取ります。
    用途自動車ボディ・ガラスなど材質ポリエステル・ナイロンブルー危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約40×40
  • プラキャップ キャンドル 4時間用 ムラエ

    プラキャップ キャンドル 4時間用

    ムラエ
    4,998税込5,498
    1ケース(125個)
    翌々日出荷
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)(カップ)41×20、(ローソク)38×18燃焼時間(時間)4TKG品番9-1780-0201TKG品番(2017)6-1584-0201
  • 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートパイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
  • カラーコーン用ロープフック TRUSCO

    カラーコーン用ロープフック

    TRUSCO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    カラーコーンでの間仕切りの際に簡単にロープを引っ掛けて固定できます。ゴム素材ですので、コーンにしっかり固定できます。70cmコーン用です。
    用途カラーコーンでの間仕切りに。トラスコ品番360-0190材質ゴム(EPDM)質量(g)130品名ロープジョイント
  • 修正テープ モノCC トンボ鉛筆

    修正テープ モノCC

    トンボ鉛筆(6件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。 。MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。
    テープ長さ(m)6エコマーク認定認定商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
  • D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
    種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • ケーブル止め 日本アンテナ

    ケーブル止め

    日本アンテナ
    1,798税込1,978
    1パック(20個)
    当日出荷
    ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
    付属品クギ付
  • ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ カートリッジ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状カートリッジ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • 銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    17,980税込19,778
    1箱(1000個)
    当日出荷
    材質表面処理生地
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC47 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC47

    EPSON(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別純正品適合PM-A970/T990適合機種メーカーEPSON
...